BALDOR MOTOR Tahıl Kurutucu/ Santrifüj Fanlı Çiftlik Görev Motorları, Üç Fazlı, Açık Damlamaya Dayanıklı Soğutmalı
stil | Model | Güç Faktörü | Amper | Kırılma Torku | hız | Gerilim | çerçeve | Tam Yük Amperi | Motor Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EGDM3311T | 79 | 20.4 A @ 208 V 19.4 A @ 230 V 9.7 A @ 460 V | 77.6 LB-FT | 1,770 rpm | 208V 230V 460V | 213TZ | 9.7 | 3734M | €4,562.15 | |
A | EGDM3218T | 80 | 14.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V | - | 1,750 rpm | 208V 230V 460V | 184TZ | 6.6 | 3640M | €3,112.49 | |
A | EGDM2535T | 82 | 76.0 A @ 208 V 72.0 A @ 230 V 36.0 A @ 460 V | 280 LB-FT | 1,775 rpm | 460 V 230 V | 284TZ | 36.0 | 4060M | €11,979.64 | |
A | EGDM2531T | 82 | 64.0 A @ 208 V 60.0 A @ 230 V 30.0 A @ 460 V | 216 LB-FT | 1,770 rpm | 460 V 230 V | 284TZ | 30.0 | 4050M | €6,108.58 | |
A | EGDM3313T | 82 | 26.0 A @ 208 V 25.0 A @ 230 V 12.5 A @ 460 V | 87.58 LB-FT | 1,770 rpm | 208V 230V 460V | 215TZ | 12.5 | 3742M | €5,405.90 | |
A | EGDM2513T | 85 | 38.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V | 141 LB-FT | 1,765 rpm | 230 V 460 V | 254TZ | 18.0 | 3948M | €7,482.66 | |
A | EGDM2515T | 85 | 52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V | 187 LB-FT | 1,765 rpm | 230 V 460 V | 254TZ | 24.0 | 3948M | €8,661.07 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- borescope
- Paspas Kovaları
- Yangın Algılama Araçları
- Oluklu Boru
- Güvenlik İzleme Röleleri
- balastlar
- Montajlar ve Titreşim Kontrolü
- Kaldırma Donanımı
- Özel Boyalar Kaplamalar ve Katkılar
- Macunlar
- CALDWELL Serbest Bırakma Kancaları
- STARRETT Arama Kaliperleri
- GENERAL ELECTRIC Devre Kesiciler: TJK Serisi
- DAYTON Üfleyici 15 5/8 İnç
- BALDWIN FILTERS Tahliye ve Sensör Portlu Yakıt / Su Ayırıcı Çevirme
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 7/16-24 Uns
- APOLLO VALVES Küçük Çaplı Seri Bakır Fitting Redüktörler
- MARTIN SPROCKET Üst Açı Sarma Çerçeveleri, MTA60 Çerçeve
- DREMEL Parlatma Aksesuarları