BALDOR MOTOR Tahıl Kurutucu/ Santrifüj Fanlı Çiftlik Hizmet Motorları, Üç Fazlı, Tamamen Kapalı Soğutmalı
stil | Model | Uzunluk | Amper | Kırılma Torku | Güç Faktörü | hız | Gerilim | çerçeve | çerçeve Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EGDM3661T | 16.42 " | 8.6 A @ 208 V 8.2 A @ 230 V 4.1 A @ 460 V | 33.1 LB-FT | 77 | 1,755 rpm | 208V 230V 460V | 182TZ | Demir | €2,139.11 | |
A | EGDM3665T | 16.42 " | 14.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V | 53.9 LB-FT | 79 | 1,750 rpm | 208V 230V 460V | 184TZ | Demir | €2,437.41 | |
A | EGDM3615T | 19.05 " | 13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V | 52.2 LB-FT | 78 | 1,750 rpm | 208V 230V 460V | 184TZ | Çelik | €2,187.26 | |
A | EGDM3770T | 19.45 " | 19.8 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V | 57.4 LB-FT | 81 | 1,770 rpm | 208V 230V 460V | 213TZ | Demir | €2,998.14 | |
A | EGDM3710T | 20.03 " | 20.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V | - | 80 | 1,770 rpm | 230 V 460 V | 213TZ | Çelik | €2,692.29 | |
A | EGDM3714T | 21.53 " | 25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V | 134 LB-FT | 85 | 1,770 rpm | 230 V 460 V | 215TZ | Çelik | €3,909.10 | |
A | EGDM2334T | 24.66 " | 52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V | 232 LB-FT | 83 | 1,770 rpm | 230 V 460 V | 256TZ | Demir | €5,583.76 | |
A | EGDM2333T | 24.66 " | 38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V | - | 83 | 1,765 rpm | 230 V 460 V | 254TZ | Demir | €5,274.13 | |
A | EGDM4103T | 28.76 " | 64.0 A @ 208 V 62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V | 262 LB-FT | 81 | 1,775 rpm | 230 V 460 V | 284TZ | Demir | €7,030.91 | |
A | EGDM4104T | 28.76 " | 78.0 A @ 208 V 76.0 A @ 230 V 38.0 A @ 460 V | 330 LB-FT | 80 | 1,760 rpm | 230 V 460 V | 286TZ | Demir | €8,242.06 | |
A | EGDM4110T | 31.28 " | 102.0 A @ 208 V 96.0 A @ 230 V 48.0 A @ 460 V | 386 LB-FT | 82 | 1,775 rpm | 230 V 460 V | 324TZ | Demir | €10,927.74 | |
A | EGDM4115T | 31.28 " | 128.0 A @ 208 V 116.0 A @ 230 V 58.0 A @ 460 V | 396 LB-FT | 85 | 1,775 rpm | 230 V 460 V | 326TZ | Demir | €11,302.52 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Beton Yüzer
- Yaylı Menteşeler
- Konik Şaftlı Matkap Uçları
- Yüksek Sıcaklık Kurşun Tel
- Hava Kablo Dengeleyiciler
- Tek Kullanımlık ve Kimyasal Dayanıklı Giyim
- Çanta ve Çanta Aksesuarları
- Laboratuvar Depolama ve Taşıma
- Bakır
- Dişli
- CHICAGO PNEUMATIC Genel Hizmet Düz İğne Ölçekleyici
- CADDY INDUSTRIAL SALES Klips
- INA Standart Baskı Pulları
- GRAINGER Sokak Dirseği 45 Derece, FNTP
- THOMAS & BETTS 54108 Serisi Lug Sıkıştırma Konnektörleri
- SECURALL PRODUCTS Oksijen Tüpleri Dikey Saklama Medikal Kabinleri
- DAYTON Sızdırmazlık Halkaları
- TENSABARRIER Bariyer Halatları
- TB WOODS 3VX Bölümlü V Kayışları
- TSUBAKI Tek Bölünmüş Konik Dişliler, 1 1/4 İnç Adım