BALDOR MOTOR Metrik IEC Çerçeve Motorlar, B14 Yüz, Üç Fazlı
stil | Model | Motor Tipi | Amper | Kırılma Torku | NEMA/IEC Çerçevesi | Yüksüz Akım | Kutup sayısı | Çıktı | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MVM3460C | - | - | - | - | - | - | - | 10.49 " | €841.11 | |
A | MVM3542C | - | 3.2-3 / 1.5 | 10 LB-FT | D80C | 1.2 Amper | 04 | .56 TE | - | €930.78 | |
A | MVM3458C | - | 1.4 / .7 | 4.2 LB-FT | D71C | 0.53 Amper | 04 | .25 TTE | - | €790.13 | |
A | MVM3461C | - | 2.6-2.4 / 1.2 | 6.9 LB-FT | D71C | 1.05 Amper | 04 | .37 TTE | - | €887.36 | |
A | MVM3463C | - | 2.8/1.4 | 6.6 LB-FT | D71C | 0.75 Amper | 02 | .56 TTE | - | €875.09 | |
B | EMVM3546C | 3520M | 3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | - | - | - | 4 | 0.750 kW | 11.38 " | €1,297.99 | |
B | EMVM3558C | 3528M | 5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V | - | - | - | 4 | 1.500 kW | 13.75 " | €1,383.90 | |
B | EMVM3559C | 3532M | 7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V | 16 LB-FT | - | - | 2 | 2.200 kW | 14.63 " | €1,545.33 | |
B | EMVM3611C | 3632M | 9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V | 37.6 LB-FT | - | - | 4 | 2.200 kW | 15.88 " | €1,663.34 | |
B | EMVM3613C | 3634M | 12.4 A @ 208 V 11.2 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V | 45.7 LB-FT | - | - | 2 | 3.700 kW | 15.88 " | €2,036.21 | |
B | EMVM3615C | 3642M | 13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V | - | - | - | 4 | 3.700 kW | 17.39 " | €1,898.38 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Mekanik Kilitleme Cihazları
- Hassas Çelik Kareler
- Kereste Boya Kalemi
- Tıbbi Dolaplar
- Sprey Yapıştırıcılar
- Pompa Aksesuarları
- Soğutma Fanları ve Aksesuarları
- DC Motorlar
- Yönlendiriciler
- Tüp Eksenli Fanlar ve Aksesuarlar
- APPROVED VENDOR Parça kiti
- DRAGONLAB Mikropet, Tekli
- KERN AND SOHN Ultrasonik Kalınlık Ölçerler
- KELCH Pens Aynası, Konik Boy SK50
- TOUGH GUY paspaslar
- O.C. WHITE COMPANY Lineer Takım Tezgahı Işıkları
- MORSE CUTTING TOOLS Kare ve Köşe Radüslü Parmak Frezeler, 4599G Serisi
- BALDOR / DODGE Redüktörler, Ebat 60
- GROVE GEAR NH Serisi, BD Stili, 852 Boyut, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler
- GROVE GEAR Hız Düşürücü Taban Kitleri