BALDOR MOTOR Basınçlı Yıkama Motorları
stil | Model | Amper | çerçeve | Tam Yük Amperi | Motor Tipi | Çıktı | Uzunluk | hız | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EPCL1313M | 11.8 A @ 115 V 5.9 A @ 230 V | 56C | 5.9 | 3532LC | 1.500 hp | 12.94 " | 3,480 rpm | €1,117.18 | |
A | EPL1313M | 11.8 A @ 115 V 5.9 A @ 230 V | 56H | 5.9 | 3532LC | 1.500 hp | 12.62 " | 3,480 rpm | €1,067.89 | |
A | EPCL1317M | 15.6 A @ 115 V 7.8 A @ 230 V | 56C | 7.8 | 3540LC | 2.000 hp | 14.32 " | 3,470 rpm | €1,439.19 | |
A | EPL1317M | 15.6 A @ 115 V 7.8 A @ 230 V | 56 | 7.8 | 3540LC | 2.000 hp | 14.32 " | 3,470 rpm | €1,389.91 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Boru Manifoldları
- Tersinir Egzoz ve Besleme Fanları
- Delik Testere Aksesuarları
- Flaring Çanak Taşlama Taşları
- Fren Hatları
- Kilitleme Cihazları
- Soğutma
- Programlanabilir Mantık Denetleyicileri (PLC)
- Staples
- Kaldırım Kalitesi
- B/A PRODUCTS CO. Zincir Sapan 1/2
- WALTER TOOLS Jobber Drill 4mm Karbür
- STANLEY Soket Adaptörü
- AMERICRAFT MANUFACTURING Montaj Braketi, Yatay
- EATON A200 Serisi NEMA Motor Kontrol Yardımcı Kontakları
- EATON Genel Amaçlı Orta Gerilim Havalandırmalı Transformatörler
- SECURALL PRODUCTS M8000 Serisi Tip 4 Patlayıcı Şarjör Kabinleri
- HUMBOLDT Çerçeve Standları
- CAMPBELL Hobi/El Sanatları Dikdörtgen Dekoratör Zincirleri
- WINSMITH SE Encore Serisi, E26 Boyutlu, CDNS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler