BALDOR MOTOR Ağır Hizmet Motorları, Üç Fazlı, Ayak Montajlı
stil | Model | Yüksüz Akım | Amper | Kırılma Torku | Çıktı | Güç Faktörü | Revizyon | RPM | Sıcaklık. yükselmek | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ECP64316TR-4 | - | 85.9 | - | 75 HP | - | D | 1780 | - | €19,862.75 | |
A | ECP64314TR-4 | - | 68 | - | 60 HP | - | E | 1780 | - | €17,517.24 | |
B | ECP63770TR-4 | 3.88 Amper | 9.5 | 62.6 LB-FT | 7.5 HP | 81 | M | 1765 | 59 Derece C | €3,490.60 | |
B | ECP63774TR-4 | 4.44 Amper | 12.2 | 80.9 LB-FT | 10 HP | 83 | B | 1760 | 83 derece C | €4,054.75 | |
A | ECP62333TR-4 | 6.41 Amper | 17.6 | 171 LB-FT | 15 HP | 86 | N | 1765 | 63 derece C | €5,236.40 | |
A | ECP62334TR-4 | 7.54 Amper | 23.1 | 201 LB-FT | 20 HP | 86 | N | 1765 | 78 Derece C | €5,616.78 | |
A | ECP64103TR-4 | 11.9 Amper | 30.5 | 226 LB-FT | 25 HP | 82 | P | 1780 | 62 Derece C | €7,261.80 | |
A | ECP64104TR-4 | 12.9 Amper | 35 | 286 LB-FT | 30 HP | 87 | N | 1770 | 70 derece C | €8,426.65 | |
A | ECP64110TR-4 | 16 Amper | 46 | 367 LB-FT | 40 HP | 85 | B | 1770 | 62 Derece C | €11,178.23 | |
A | ECP64115TR-4 | 18.3 Amper | 57 | 446 LB-FT | 50 HP | 87 | P | 1770 | 76 Derece C | €12,973.43 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kondansatör Aksesuarları
- Mobil Çöp Arabaları
- Kaynak Battaniyeleri Perde ve Ekranlar
- Aşındırıcı Mandreller
- Gösterge Muhafızları
- Yardımcı Arabalar
- Aletler
- Otomotiv Yağları
- Kaldırma Donanımı
- Kapalı HID Armatürleri
- CENTURY Açık Damlatmaz Yüz Montajlı Havuz ve Spa Pompa Motorları
- SQUARE D Kalıplı Kutulu Devre Kesiciler, ME Serisi
- ALTRONIX UTP Pasif Alıcı-Verici Hub'ları
- FERVI Bağımsız Chuck
- EDWARDS SIGNALING Ses İşaretleri
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Basınç Hattı Filtreleri, Hasır, 250 Mikron, Buna Conta
- THOMAS & BETTS KV14 Serisi Klemens Aksesuarları
- KRAFT TOOL CO. Alet çantası
- LINN GEAR Değirmen ve Mühendislik Zincir Dişlileri, H60 Değirmen Zinciri
- WINSMITH SE Encore Serisi, E35 Boyutlu, CDBX Helisel/Sonsuz Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler