BALDOR MOTOR Trifaze Frenli Motorlar, C-Yüzlü, Ayaksız, Tamamen Kapalı
stil | Model | Montaj | Amper | Kırılma Torku | Yüksüz Akım | Kutup sayısı | Çıktı | Uzunluk | Faz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VEBNM3554T-D | - | 4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V | 19.9 LB-FT | - | 4 | 1.500 hp | 16.9 " | 3 | €2,505.37 | |
A | VEBNM3554-D | - | 4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V | 19.9 LB-FT | - | 4 | 1.500 hp | 16.83 " | 3 | €2,418.52 | |
B | VBNM3538-D | - | - | - | - | - | - | 15.96 " | 3 faz | €1,911.18 | |
A | VEBNM3546-D | - | 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | 14.3 LB-FT | - | 4 | 1.000 hp | 15.96 " | 3 | €2,308.08 | |
C | VEBM3542-D | - | 2.5 A @ 208 V 2.2 A @ 230 V 1.1 A @ 460 V | 10.2 LB-FT | - | 4 | 0.750 hp | 16.29 " | 3 | €2,199.52 | |
A | VEBM3714T-D | - | 25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V | - | - | 4 | 10.000 hp | 27.67 " | 3 | €6,562.69 | |
A | VEBM3558-D | - | 6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V | 24.9 LB-FT | - | 4 | 2.000 hp | 17.29 " | 3 | €2,597.89 | |
B | VEBM3615T-D | F1 | 13.9-13.4 / 6.7 | 52.2 LB-FT | 3.24 Amper | 04 | 5 | - | 3 | €4,156.43 | |
D | VEBM3710T-D | F1 | 21-18.8 / 9.4 | 69.4 LB-FT | 4.46 Amper | 04 | 7.5 | - | 3 | €5,660.22 | |
E | VBM3542-D | F3 | 2.5-2.2 / 1.1 | 10.5 LB-FT | 0.752 Amper | 04 | .75 | - | 3 | €2,004.10 | |
B | VEBM3611T-D | F3 | 9-8.4 / 4.2 | 33.6 LB-FT | 2.33 Amper | 04 | 3 | - | 3 | €3,416.74 | |
C | VEBM3546T-D | F3 | 3.1-3 / 1.5 | 12.5 LB-FT | 1 Amper | 04 | 1 | - | 3 | €2,764.43 | |
C | VEBM3554T-D | F3 | 4.5-4.4 / 2.2 | 19.2 LB-FT | 1.37 Amper | 04 | 1.5 | - | 3 | €3,403.23 | |
C | VEBM3558T-D | F3 | 6-5.8 / 2.9 | 23.9 LB-FT | 1.82 Amper | 04 | 2 | - | 3 | €2,939.25 | |
C | VEBM3554-D | F3 | 4.5-4.4 / 2.2 | 19.2 LB-FT | 1.37 Amper | 04 | 1.5 | - | 3 | €2,382.66 | |
C | VEBM3546-D | F3 | 3.1-3 / 1.5 | 12.5 LB-FT | 1 Amper | 04 | 1 | - | 3 | €2,288.25 | |
B | VBNM3542-D | F3 | 3-2.8 / 1.4 | 9.35 LB-FT | 1.76 Amper | 04 | .75 | - | 3 | €2,050.37 | |
E | VBM3538-D | F3 | 2.42-2.24 / 1.12 | 7.38 LB-FT | 1.01 Amper | 04 | .5 | - | 3 | €1,930.48 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Evrensel Ortak Çizmeler
- Özel Anahtarlar
- Varil Isıtıcıları
- Flux Sökücüler
- Yangın Hortumu Pimli Raf Montajları
- Klimalar
- Vinil
- Süzme
- Bağlantı Araçları
- Alet Saklama
- TAYLOR Mekanik Yemek Servis Termometresi
- SPEAKMAN Küvet Bacalı Yönlendirici
- COOPER B-LINE JIC Terminal Bloğu Şerit Kitleri
- SPEARS VALVES PVC True Union Endüstriyel Yatay 3 Yollu Tam Bağlantılı Küresel Vanalar, Spigot, FKM
- DAYTON Ayak Pedalları
- LOUISVILLE Etiket Kitleri
- DAYTON Altıgen Başlı Vidalar
- CAMLOCK FITTINGS Dişi Kuplör, Erkek NPT Dişli
- SMC VALVES Tr Serisi Aleve Dayanıklı Borular
- SMC VALVES Handle