BALDOR MOTOR Trifaze Frenli Motorlar, C-Faceli, Ayaksız, ODP
stil | Model | Kutup sayısı | Amper | Kırılma Torku | Çıktı | Uzunluk | Güç Faktörü | Revizyon | RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VBM3116 | 04 | 3.7-3.4 / 1.7 | 11.8 LB-FT | 1 | - | 70 | L | 1725 | €1,882.34 | |
A | VBM3154 | 04 | 5.4-5 / 2.5 | - | 1.5 | - | 71 | B | 1735 | €2,187.26 | |
B | VEBM3248T | 4 | 14.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V | - | 5.000 hp | 21.07 " | 80 | - | - | €3,103.87 | |
A | VBM3108 | 04 | 2/1 | 7 LB-FT | .5 | - | 63 | W | 1725 | €1,487.75 | |
B | VEBM3157T | 4 | 5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V | - | 2.000 hp | 16.37 " | 76 | - | - | €2,591.28 | |
B | VEBM3211T | 4 | 8.5 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V | 37.4 LB-FT | 3.000 hp | 19.57 " | 74 | - | - | €2,971.71 | |
A | VBM3112 | 04 | 3.2-3 / 1.5 | - | .75 | - | 60 | K | 1725 | €1,728.46 | |
B | VEBM3116T | 4 | 3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | 13.5 LB-FT | 1.000 hp | 15.32 " | 71 | - | - | €2,398.71 | |
B | VEBM3154T | 4 | 4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V | 17.7 LB-FT | 1.500 hp | 15.37 " | 72 | - | - | €2,505.37 | |
B | VEBM3218T | 4 | 14.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V | - | 5.000 hp | 21.84 " | 80 | - | - | €3,574.94 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Anahtarsız Erişim Kontrol Kilitleri
- Portatif Dökülme Engelleme Üniteleri
- UPS Aküleri
- Yağ Filtresi ve Kutu Kırıcılar
- Havalandırmalı Çatı Bordürleri
- Lavabo ve Çeşmeler
- Mobil Çöp Arabaları ve İş İstasyonları
- Taşınabilir Soğutucular ve İçecekler
- Endekslenebilir Araçlar
- Elektrikli Proses Isıtıcıları ve Aksesuarları
- ZSI-FOSTER Z Kelepçe Altıgen Cıvatalar
- BATTERY DOCTOR Birincil Teller
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Yedek Tüpler
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 9/16-12 Unc
- GRUVLOK CB800 Devre Dengeleme Vanaları
- SPEARS VALVES CPVC Wafer Kelebek Vanalar, Sadece Vana, FKM Koltuk
- COX Aplikatörler
- MORSE DRUM borular
- NIBCO 90 Derece Sağ Giriş Göbekli Sürgülü Vana
- BROWNING TPZ40L Serisi Tork Sınırlayıcılar