BALDOR MOTOR Tamamen Kapalı Yıkama Motorları, Tek Fazlı, Ayaklı
stil | Model | Hizmet faktörü | Amper | çerçeve | Gerilim | Tam Yük Amperi | Motor Tipi | Çıktı | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WDL3510 | 1.15 | 12.8 A @ 115 V 7.0 A @ 208 V 6.4 A @ 230 V | 56 | 230 V 115 V | 6.4 | 3524L | 1.000 hp | 13.23 " | €1,308.39 | |
A | WDL3514T | 1.15 | 12.4 A @ 115 V 6.8 A @ 208 V 6.2 A @ 230 V | 145T | 115 V 230 V | 6.2 | 3532LC | 1.500 hp | 14.18 " | €1,382.03 | |
A | WDL3504 | 1.25 | 7.4 A @ 115 V 4.1 A @ 208 V 3.7 A @ 230 V | 56 | 230 V 115 V | 3.7 | 3520L | 0.500 hp | 12.23 " | €966.66 | |
A | WDL3507 | 1.25 | 11.0 A @ 115 V 7.0 A @ 208 V 5.5 A @ 230 V | 56 | 230 V 115 V | 5.5 | 3520L | 0.750 hp | 12.23 " | €1,131.85 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pencere Yıkama Ekipmanları Aksesuarları
- Cihaz Aksesuarlarından Çık
- Soğutucu Akışkan Ölçümü İzleme
- Süzgeç
- Lavabo Süzgeçleri
- Hazne Atık ve Kanalizasyon Pompaları
- kerpeten
- Çatı Vantilatörleri
- Fikstür
- Çeşitler
- BRADLEY Düz Üst Dolap İçin Son Panel
- APPROVED VENDOR Huni Plastik Jant Sapı
- AMERICRAFT MANUFACTURING Otomatik Panjur
- VERMONT GAGE Go Standart Diş Mastarları, 9/16-12 Unc Lh
- AIRSEPT Hattan Hortum Bağlantısına 90 Derece
- LINN GEAR Çift Tek Konik Kilit Serisi Dişliler, 40 Zincir
- HUMBOLDT Daldırma Sirkülatörler ve Isıtıcılar
- MORSE CUTTING TOOLS Düz Kanallı Kılavuzlar, 2097M Düz Kanallı Kılavuz Serisi
- WEG RW-Serisi Aşırı Yük Röleleri