BALDOR MOTOR Ünite Taşıma Motorları, C-Yüzlü Ayaksız, TEFC, Üç Fazlı
stil | Model | Çıktı | Amper | Kırılma Torku | Güç Faktörü | Revizyon | RPM | hız | Sıcaklık. yükselmek | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VM3538 | .5 | 2/1 | 7 LB-FT | 63 | Z | 1725 | - | 77 Derece C | €709.84 | |
A | VM3539 | .5 | 2.4/1.2 | 7.7 LB-FT | 55 | S | 1140 | - | 77 Derece C | €1,179.85 | |
A | VM3537 | .5 | 2/1 | 3.4 LB-FT | 63 | Q | 3450 | - | 69 Derece C | €715.25 | |
A | VM3531 | .25 | 1.4 / .7 | 3.8 LB-FT | 51 | M | 1140 | - | 53 Derece C | €781.64 | |
A | VM3534 | .33 | 1.6 / .8 | 4.7 LB-FT | 57 | S | 1725 | - | 61 derece C | €690.03 | |
A | VM3535 | .33 | 1.8 / .9 | 5.5 LB-FT | 51 | M | 1140 | - | 58 Derece C | €877.92 | |
A | VM3543 | .75 | 3.3-3 / 1.5 | 11.8 LB-FT | 59 | Q | 1140 | - | 75 derece C | €1,190.39 | |
A | VM3541 | .75 | 2.6/1.3 | 4.8 LB-FT | 73 | P | 3450 | - | 84 Derece C | €780.78 | |
A | VM3542 | .75 | 3.2-3 / 1.5 | 10 LB-FT | 60 | W | 1725 | - | 91 Derece C | €735.38 | |
B | VEUHM3554 | 1.500 hp | 4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V | 19.2 LB-FT | 73 | - | - | 1,760 rpm | - | €1,313.10 | |
B | VEUHM3558 | 2.000 hp | 6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V | - | 75 | - | - | 1,755 rpm | - | €1,384.85 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Makaslı Kaldırma Masaları
- Portatif Gaz Isıtıcıları
- Boru Sehpaları ve Mengeneler
- Toplu Depolama Dolapları
- Mantar Rulo Stok
- Konu Ekle
- Zımpara
- Havalandırma
- Özel Güvenlik Araçları
- Frenler, Debriyajlar ve Aksesuarlar
- APPROVED VENDOR Pansuman Kavanozu
- TOWNSTEEL Mekanik Silindirik Kemer Kolu Kilit Setleri
- CELLTREAT Hücre Kazıyıcı Kaldırma Bıçağı
- KNIPEX Cımbız, Künt, Düz
- THOMAS & BETTS Sıvı geçirmez Konnektörler
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarı, 2-56 Unc Lh
- BALDOR MOTOR Super-E HVAC Motorları, Üç Fazlı, Ayaklı, F2 Montajlı
- Cementex USA Phillips Tornavidalar
- IRONCLAD Workcrew Hafif Hizmet Eldivenleri
- GROVE GEAR GRL Serisi, BR Stili, 821 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri