BEL-ART - SCIENCEWARE Scoop Metal Dect, Mavi
stil | Model | Kase boyutu | Kapasite | Sap uzunluğu | Uzunluk | toplam Genişlik | beden | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H36902-0006 | 7.6 X 3.8 X 2.5 cm (3 X1.5 X 1 ") | 60 ml (2 oz) | 12.7cm (5 ") | 20.3cm (8 ") | 3.8cm (1.5 ") | 60 ml (2 oz) | 100 | €332.96 | |
B | H36904-0006 | 9.1 X 4.6 X 3.1cm (3.5 X 1.75 X 1.25 ") | 125 ml (4 oz) | 12.7cm (5 ") | 21.8cm (8.5 ") | 4.6cm (1.75 ") | 125 ml (4 oz) | 100 | €509.71 | |
C | H36906-0006 | 12.7 X 5.1 X 5.1cm (5 X 2 X 2 ") | 250 ml (8 oz) | 6.4cm (2.5 ") | 19.1cm (7.5 ") | 5.1cm (2.0 ") | 250 ml (8 oz) | 100 | €869.85 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Bileme Taşı ve Eğe Takımları
- Tel Raf Mesajları
- Santral Paspasları
- Paslanmaz Çelik Konteyner Kapakları
- Plastik Fan Kanatları
- Soğutma
- Özel Güvenlik Araçları
- Hız Redüktörleri
- Boru ve Test Tapaları ve Aksesuarları
- Alaşımlı Çelik
- ACCUFORM SIGNS Güvenlik Etiketi, Kart Stoğu, 5-3/4" x 3-1/4"
- SPEEDAIRE Susturucu Değiştirme Elemanları, Alüminyum ve Polipropilen
- TSUBAKI Makaralı Zincir Bağlantılı Konveyör
- GHS SAFETY Az Bölücülü Sds Bağlayıcı
- LEAKFINDER UV El Feneri
- HOFFMAN Tip 12 Menteşe Kapak Kablo Kanalları
- WATTS Vakum Tahliye Vanaları
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 3/4-12 Un
- ANVIL Standart Yivli Swage Nipeller
- CAIMAN Heatrac Yalıtımlı Hi Vis Su Geçirmez Kışlık İş Eldiveni