BELL & GOSSETT Sıcak Su Sirkülasyon Pompaları
stil | Model | Maks. Alan sayısı GPM @ Head | Amper | En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | Min. GPM @ Kafa | Faz | Termal koruma | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | e601S | 40 galon / dakika @ 11 ft. | 2.8/1.4 | 26 galon / dakika @ 16 ft. | 10 galon / dakika @ 18 ft. | 1 | Evet | 115/208 - 230 VAC | 7.5 " | €2,861.26 | |
B | be604S | 55 galon / dakika @ 11 ft. | 2.8 / 1.5-1.4 | 36 galon / dakika @ 16 ft. | 10 galon / dakika @ 19 ft. | 1 | Evet | 115/208 - 230 VAC | 7.5 " | €3,585.78 | |
B | be608S | 80 galon / dakika @ 13 ft. | 5.0 / 2.5-2.5 | 52 galon / dakika @ 20 ft. | 15 galon / dakika @ 24 ft. | 1 | Evet | 115/208 - 230 VAC | 7.88 " | €5,979.57 | |
A | e608T | 80 galon / dakika @ 13 ft. | 2.1/1.1 | 52 galon / dakika @ 20 ft. | 15 galon / dakika @ 24 ft. | 3 | Yok hayır | 208 - 230/460 VAC | 7.88 " | €2,882.55 | |
B | be610S | 120 galon / dakika @ 9 ft. | 5.0 / 2.5-2.5 | 78 galon / dakika @ 14 ft. | 25 galon / dakika @ 24 ft. | 1 | Evet | 115/208 - 230 VAC | 8" | €6,018.29 | |
A | e611T | 130 galon / dakika @ 15 ft. | 2.7/1.4 | 85 galon / dakika @ 21 ft. | 25 galon / dakika @ 24 ft. | 3 | Yok hayır | 208 - 230/460 VAC | 8" | €3,025.43 | |
B | be611S | 130 galon / dakika @ 15 ft. | 7.2 / 3.8-3.6 | 85 galon / dakika @ 21 ft. | 25 galon / dakika @ 24 ft. | 1 | Evet | 115/208 - 230 VAC | 8" | €5,962.20 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yemek Teşhir ve Tepsi Kapakları
- Otomotiv Kayışları
- Şerit Testere Aksesuarları
- Devre Kesici Muhafazaları
- Kurşun Hortumlar
- Boru Bağlantı Parçaları ve Kaplinler
- Motor Malzemeleri
- Depolama ve Taşıma Arabaları
- Hız Redüktörleri
- Fiberglas
- JOHN GUEST Erkek Konnektörler
- CANTEX PVC Elektrik Kutusu Kapakları
- TRION Medya Hava Temizleyici
- LOC-LINE Nozul, Yuvarlak
- ZURN Banyo Lavabo Bataryası Krom, Gooseneck
- DAYTON tablolar
- CONRADER Tahliye Vanaları
- REMCO 82 ons Metal Algılanabilir El Kepçeleri
- TSUBAKI QD Serisi, Dişliler, 3/8 İnç Hatve
- BROWNING 200 Nolu Zincir İçin Çelik Minimum Çaplı Çift Dişli