BENCHMARK SCIENTIFIC Kuluçka Makinesi 2.8 Feet Kübik Basınçlı Hava
Benchmark Scientific inkübatörleri, mikrobiyolojik kültürlerin büyümesini desteklemek için sıcaklık kontrollü bir ortam sağlar.
Özellikler
- Bu çalkalayıcılar, sıcaklığın odanın tamamında, köşelerde bile kör nokta bırakmadan yüzde 0.25 oranında hassas bir şekilde korunmasını sağlayan tescilli bir ısı dağıtım teknolojisi sayesinde olağanüstü sıcaklık homojenliği ve doğruluğu sunar.
- Çok çeşitli hücre tiplerini kültürlemek için hassas kontrollü orbital karıştırma ile sıcaklığı dijital olarak düzenleyebilirler.
- Sadece kelepçe boyutlarını değiştirerek farklı boyut ve tipte kapları barındıran MAGic Clamp platformunu içerirler.
- Bir düğmeye basarak hızı, sıcaklığı ve zamanı kontrol eden ve görüntüleyen bir LED panele sahiptirler.
- Ayrıca güvenlik, uzun ömür ve numune bütünlüğü için aşırı sıcaklık ve aşırı hız kontrollerini içerir.
- Bu soğutmalı modeller, sıcaklıkları ortam sıcaklığının 12 derece C altında tutabilen güçlü bir kompresörle birlikte gelir.
Uyumlu Aksesuarlar
- Shaker Platformu: Bu ünite, 6 standart mikroplakayı tutmak için Benchmark inkübatörü ile birlikte kullanılır.
- MAGic Clamp Eğimli Tutucu: Bu aksesuar ünitesi, 10 ml ve 15 ml'lik tüp raflarını tutmak için 50 L'lik inkübatörlerle birlikte kullanılır.
Sık Sorulan Sorular
Basınçlı hava inkübatörleri nedir?
Bu inkübatörler, iç hazne boyunca eşit ısı transferi sağlayan basınçlı hava teknolojisi kullanır. Hava sirkülasyonu için yerleşik bir fanları vardır. Bu inkübatörler 99 ila 99.5 derece F ve yüzde 60 ila 65 bağıl nem olarak ayarlanmalıdır.
Kelepçeler ne için kullanılır?
Bu inkübatörler, sallama platformuna vida, cıvata veya alet kullanmadan güvenli bir şekilde takmak için güçlü bir manyetik taban kullanan kelepçelerle birlikte gelir.
Kauçuk paspas platformunun kullanımı nedir?
Doku kültürü şişeleri, Petri kapları, boyama tepsileri ve diğer düz kaplarla kullanım için inkübatörle birlikte standart, kauçuk hasır bir platform verilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Zincir Linkler
- Halı döşeme
- Darbe Biti Setleri
- Solid State Zamanlayıcı Röleleri
- Bariyer Kepçe Aksesuarları
- kerpeten
- Pompa Aksesuarları
- Beton Karıştırma ve Hazırlama
- Dış Mekan Armatürleri
- Vanalar
- PARKER Erkek Hex Nipel
- LUBE Valf İğnesi
- THOMAS & BETTS TV14 Serisi Çatal Klemensler
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 5/16-20 Un
- SPEARS VALVES CPVC Premium Aktüatörlü True Union 2000 Endüstriyel Küresel Vanalar, Flanşlı, EPDM
- EATON Akım Sınırlayıcılar
- INGERSOLL-RAND Konveksiyon Değiştirme Fitilleri
- POWR-GRIP Tamponlar
- ANSELL 37-175 Alphatec Solvex Rahat Kimyasal Eldiven
- BROWNING 358 Serisi 5V Kavrama Bantlı Kayışlar