BISON DİŞLİ & MÜHENDİSLİK 720 Serisi, Hipoid Redüktörlü Motor, 115Vac
stil | Model | Uzunluk | Kondansatör Gerekli | Tam Yük Amperi | Sarkık Yük | RPM Aralığı | Dişli Oranı | HP girişi | Maks. dönme momenti | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 026-720A0240 | 13.12 " | 24MA47 | 0.54 | 725 lb | 0 için 15 | 240:1 | 1/15 | 470 inç-lb. | €1,135.34 | |
A | 026-720A0150 | 13.12 " | 24MA47 | 1 | 635 lb | 0 için 15 | 150:1 | 1/15 | 295 inç-lb. | €1,218.42 | |
A | 026-720A0180 | 13.12 " | 24MA47 | 1 | 670 lb | 0 için 15 | 180:1 | 1/15 | 355 inç-lb. | €1,286.34 | |
A | 026-720A0010 | 14.14 " | 24MA48 | 1.85 | 270 lb | 151 için 200 | 10:1 | 1/8 | 35 inç-lb. | €1,284.57 | |
A | 026-720A0020 | 14.14 " | 24MA48 | 1.85 | 330 lb | 76 için 100 | 20:1 | 1/8 | 73 inç-lb. | €1,283.84 | |
A | 026-720A0030 | 14.14 " | 24MA48 | 1.85 | 370 lb | 51 için 75 | 30:1 | 1/8 | 105 inç-lb. | €1,284.57 | |
A | 026-720A0040 | 14.14 " | 24MA48 | 1.85 | 400 lb | 31 için 50 | 40:1 | 1/8 | 145 inç-lb. | €1,284.57 | |
A | 026-720A0050 | 14.14 " | 24MA48 | 1.85 | 430 lb | 31 için 50 | 50:1 | 1/8 | 180 inç-lb. | €1,284.57 | |
A | 026-720A0015 | 14.14 " | 24MA48 | 1.85 | 305 lb | 101 için 150 | 15:1 | 1/8 | 55 inç-lb. | €1,284.57 | |
A | 026-720A0060 | 14.14 " | 24MA48 | 1.85 | 455 lb | 16 için 30 | 60:1 | 1/8 | 220 inç-lb. | €1,284.57 | |
A | 026-720A0080 | 14.14 " | 24MA48 | 1.85 | 490 lb | 16 için 30 | 80:1 | 1/8 | 295 inç-lb. | €1,284.57 | |
A | 026-720A0100 | 14.14 " | 24MA48 | 1.85 | 525 lb | 16 için 30 | 100:1 | 1/8 | 365 inç-lb. | €1,284.57 | |
A | 026-720A0120 | 14.14 " | 24MA48 | 1.85 | 550 lb | 0 için 15 | 120:1 | 1/8 | 440 inç-lb. | €1,348.46 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pilot Nokta Matkap Uçları
- Tahliye Tapaları
- Püskürtme Tabancası Kupası Astarı
- Yüksek Kuvvetli Silindir Aksesuarları
- Flap Tekerleklerinin Kilitlenmesi
- Basınç ve Vakum Ölçümü
- Yemek Servis Tencere ve Hazırlama
- Kasnaklar ve Kasnaklar
- Kimyasal Pompalar
- Yaylar
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Panjurlu Bank Rafları, Gri
- 3M Genişleyen Tambur
- DBI-SALA Kapalı Alan Vinç Montaj Braketleri
- MOODY TOOL ESD Tornavida
- WATTS Tüm Ev Ters Ozmoz Sistemleri
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 1 1/2-12 Unf Lh
- EATON Ampgard Serisi Kontaktörler
- DYNABRADE Şişirilebilir Pnömatik Tekerlekler
- RAMFAN Kapalı Alan Fanları
- GROVE GEAR EL Serisi, BMQ-L Stili, 821 Ebat, Alüminyum Sonsuz Dişli Redüktörler