BISON DİŞLİ & MÜHENDİSLİK 730 Serisi, Hipoid Redüktörlü Motor, 115Vac
stil | Model | Yüksüz RPM | Kondansatör Gerekli | Tam Yük Amperi | Uzunluk | Sarkık Yük | RPM Aralığı | Dişli Oranı | HP girişi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 026-730A0240 | 7.1875 | 24MA49 | 3.35 | 14.34 " | 1120 lb | 0 için 15 | 240:1 | 1/4 | €1,739.47 | |
A | 026-730A0180 | 9.58 | 24MA49 | 3.35 | 14.34 " | 1050 lb | 0 için 15 | 180:1 | 1/4 | €1,560.01 | |
A | 026-730A0150 | 11.5 | 24MA49 | 3.35 | 14.34 " | 1010 lb | 0 için 15 | 150:1 | 1/4 | €1,560.01 | |
A | 026-730A0120 | 14.375 | 24MA49 | 3.35 | 14.34 " | 965 lb | 0 için 15 | 120:1 | 1/4 | €1,560.01 | |
A | 026-730A0100 | 17.25 | 24MA49 | 3.35 | 14.34 " | 910 lb | 16 için 30 | 100:1 | 1/4 | €1,560.01 | |
A | 026-730A0080 | 21.56 | 24MA50 | 4.84 | 16.09 " | 820 lb | 16 için 30 | 80:1 | 1/3 | €1,626.91 | |
A | 026-730A0060 | 28.75 | 24MA50 | 4.84 | 16.09 " | 760 lb | 16 için 30 | 60:1 | 1/3 | €1,642.20 | |
A | 026-730A0050 | 34.5 | 24MA50 | 4.84 | 16.09 " | 720 lb | 31 için 50 | 50:1 | 1/3 | €1,642.20 | |
A | 026-730A0040 | 43.125 | 24MA50 | 4.84 | 16.09 " | 675 lb | 31 için 50 | 40:1 | 1/3 | €1,642.20 | |
A | 026-730A0030 | 57.5 | 24MA50 | 4.84 | 16.09 " | 625 lb | 51 için 75 | 30:1 | 1/3 | €1,642.20 | |
A | 026-730A0020 | 86.25 | 24MA50 | 4.84 | 16.09 " | 565 lb | 76 için 100 | 20:1 | 1/3 | €1,642.20 | |
A | 026-730A0015 | 115 | 24MA50 | 4.84 | 16.09 " | 520 lb | 101 için 150 | 15:1 | 1/3 | €1,642.20 | |
A | 026-730A0010 | 172.5 | 24MA50 | 4.84 | 16.09 " | 465 lb | 151 için 200 | 10:1 | 1/3 | €1,642.20 |
730 Serisi, Hipoid Redüktörlü Motor, 115Vac
Bison 730 Serisi hipoid dişli motorlar, güç ve tork iletmek için mekanik cihazlarda kullanım için idealdir. Konveyörler, makineler ve malzeme taşıma sistemleri dahil olmak üzere endüstriyel uygulamalar için idealdir. Hipoid dişli motorlar, onları güvenilir, dayanıklı ve zorlu çalışma koşullarına uygun hale getiren bir dizi özellik sunar. Bu hipoid dişli motorlar, motor sargısının ısınmasını önlemek için tamamen kapalı bir fan soğutmalı (TEFC) muhafaza ile birlikte gelir. Bu motorlar, korozyona, neme ve diğer potansiyel olarak zararlı maddelere karşı direnç için boyalı kaplamaya sahiptir. Hafif ve yüksek mukavemet için döküm alüminyum dişli kutusuna sahiptirler. Bu dişli motorlar, azaltılmış sürtünme ve gelişmiş yük taşıma kapasitesi sunan bilyalı yataklarla donatılmıştır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Monitörler
- Solenoid Valf Manifoldları
- Flux Sökücüler
- Flatörlü Float Vanalar
- Gres Besleyici Aksesuarları
- Otomotiv Bakım Araçları
- Kapı donanımı
- Pompalar
- Zincir ve Araçlar
- Döşeme
- NUPLA Ölü Darbe Çekiç
- BRADY Boru İşaretleyici, Yangın Kuru Standlı Boru
- DAYTON kapaklar
- HOFFMAN Yarım Boy Arka Paneller
- LEESON Genel Amaçlı C Yüzlü Motorlar, Üç Fazlı, Tamamen Kapalı, Tabanlı C Yüzlü
- POP Çene İticiler
- ENERPAC D Serisi Susturucular
- VESTIL GR-F3R Serisi Yapısal Koruma Rayları, Turuncu, Cıvata Bağlantılı
- WINSMITH SE Encore Serisi, E17 Boyutu, MDBS Entegre Sonsuz Dişli Hız Düşürücüleri
- GROVE GEAR GR Serisi, CMQ-L Stili, 824 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri