A B Fren Tipi Toplam Kilit , Tekerlek Yükü Değer Aralığı: 300 ila 999 lb. , Çerçeve Kaplaması: Çinko kaplamalı , Çerçeve malzemesi: Çelik , Göbek Malzemesi: Çelik , İç Cıvata Deliği Aralığı: 5-1/2 x 5-1/2" , Yük katsayısı: 550 lb , Montaj Cıvatası Çapı: 5 / 8 " , Montaj tipi: Plaka , Dış Cıvata Deliği Aralığı: 5-1/2 x 5-1/2" , Toplam yükseklik: 12.125 " , Plaka Boyutu: 6-7/8 x 6-7/8" , Plaka Kalınlığı: 0.157 " , Plaka Tipi: D , Kat: 4 , Yarış Pisti: Çift top , Tekerlek Rulmanları: Rulman , Tekerlek çapı: 10.25 " , Tekerlek Genişliği: 3.375 "