BRADLEY Karışım Vanası, Bronz
stil | Model | Akış hızı | Giriş Boyutu | Giriş Tipi | Çıkış Boyutu | Çıkış tipi | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S19-2350 | - | - | - | - | - | - | - | €2,339.65 | |
B | S19-2150 | - | - | - | - | - | - | - | €1,278.38 | |
C | S19-2250 | - | - | - | - | - | - | - | €1,766.18 | |
D | S19-2300 | - | - | - | - | - | - | - | €2,339.65 | |
E | S19-2000 | 7 dev / dak | 1 / 2 " | NPT | 1 / 2 " | NPT | 8.375 " | 5.5 " | €1,057.26 | |
F | S19-2100 | 26 dev / dak | 3 / 4 " | FNPT | 1" | FNPT | 22.75 " | 5.125 " | €1,847.86 | |
G | S19-2200 | 54 dev / dak | 1" | FNPT | 1.25 " | FNPT | 26.75 " | 6.25 " | €2,430.70 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sigorta Blokları
- Sabit Gaz Dedektörleri
- Hidrolik Genel Amaçlı Hortum Takımı.
- Vakum Tasarruf Vanaları
- Hızlı Bağlantı Kesme Torç Kaplinleri
- Askılar ve Kravat Aşağılar
- Mağaza Malzemeleri
- Göz Koruması ve Aksesuarlar
- Otomotiv Testi
- makinalar
- WESTWARD Gres Montaj Kiti
- TANIS BRUSHES Konveyör Kılavuz Rayı 1 Trim
- COOPER B-LINE Tolco Serisi Fig 907 4 Yollu Boyuna Sallanma Ataşmanları
- WRIGHT TOOL Çift Yüzlü Balyoz
- GRUVLOK Dişli Uç Eksantrik Redüktörler
- DAZOR LED Stretchview Pivot Taban Büyüteç, 43 İnç
- CLEVELAND Yüksek Hızlı Çelik Frezeler
- LINN GEAR Uzatılmış Adım B Tipi Büyük Rulo Dişlileri, 2042 Zincir
- NIBCO Dişi Adaptör Rakorları, CPVC