BRADY Bmp21 Plus Serisi, Tel İşaretleme Manşonları
stil | Model | Maks. Alan sayısı Tel Boyutu | Min. Tel Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | M21-125-C-342-YL | 0.11 " | 0.046 " | 1 / 8 " | €96.59 | |
B | M21-187-C-342-YL | 0.15 " | 0.062 " | 3 / 16 " | €102.28 | |
C | M21-375-C-342-YL | 0.32 " | 0.125 " | 3 / 8 " | €133.59 | |
D | M21-250-C-342-YL | 0.215 " | 0.094 " | 1 / 4 " | €121.84 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Elektrikli Kapalı Alan Fanları ve Üfleyiciler
- Aşındırıcı Bileme Dosyaları
- Elektrikli Alet Kontrolleri
- Hava Kalafat Tabancaları
- Davul Rafları
- Yağlayıcılar
- Havalandırma
- Boya ve Duvar Kağıdı Araçları
- Kırpma Fidanlığı ve Peyzaj
- Hidrolik Motorlar
- CONGRESS DRIVES Sabit Delikli Pres Döküm Zamak 3 V-Kayış Kasnak 3 Kademeli, Yiv Sayısı: 3
- PARKER İtmeli Fit Adaptör Hortumu
- OMRON 12VAC, Röle
- BUSSMANN 170M Serisi Yarı İletken Sigortalar
- COOPER B-LINE Duvar Açı Çerçeveleme Klip Kitleri
- MORSE DRUM Pail Pro Serisi Can Damperli
- EATON GMCP Serisi Motor Devre Koruyucuları
- EATON BR Serisi Güneş Enerjisi Merkezi Sayaç Kesiciler
- VESTIL DCR Serisi Ekonomik Varil Taşıyıcılar
- VESTIL Standart Hizmet Konsol Destek Setleri