BRADY R4900 Serisi, Yazıcı Şeridi
stil | Model | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | R4901 | 360ft. | 4" | €95.18 | |
B | R4900 | 984ft. | 3.27 " | €212.39 | |
C | R4902 | 984ft. | 2.36 " | €175.26 | |
D | R4904 | 984ft. | 5.12 " | €338.98 | |
E | R4908 | 984ft. | 6 27 / 32 " | €421.39 |
R4900 Serisi, Yazıcı Şeridi
Brady R4900 Serisi baskılı şeritler, bir makaraya veya kartuşa sarılmış uzun bir mürekkepli kumaştan veya plastik malzemeden oluşur. Bu şeritler, mürekkebin kağıda dağılması için bir kanal görevi görür. Açık 1 inç çekirdeğe sahip olmaları, onları çeşitli termal transfer yazıcıları için uygun hale getirir. Bu mürekkep tarafı dışa dönük şeritler, net baskı sonuçları sağlamak için yüksek sıcaklıklarda yüksek leke ve solvent direncine sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sesli Veri İletişim Kabinleri
- Vakumlu Blower Balıkçılık Sistemleri
- Tork Arttırıcılar
- Filtre Kartuşları
- Zımpara Diski Kitleri
- Ölçme ve Yerleşim Araçları
- Bükme
- Terminal Blokları
- Aletler
- Çekmece ve Dolap Donanımı
- MALCO Havacılık Pasajı
- APPROVED VENDOR Vida Bağlantısını Ayarlayın
- APPROVED VENDOR Çubuk Stok, Asetal Kopolimer
- RIDGID Pex Sıkma Çenesi, Standart
- CLEVELAND CONTROLS Hava Algılamayı Değiştir
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapa Mastarları, 1/4-20 Unc Lh
- MARTIN SPROCKET Tüp Gerdirme Çerçeveleri, MTTU10 Çerçevesi
- HUMBOLDT Eğilme Kirişi Ekleri
- REMCO 10 İnç Dik Süpürgeler, Yumuşak
- GROVE GEAR Bravo Serisi Tek Redüksiyonlu Redüktörler