BURNDY Bakır Sıkıştırma Pabuçları
stil | Model | Damızlık Boyutu | Kablo Boyutu | Kablo Boyut Kodu | genişlik | Renk kodu | Kalıp Kodu | Delik Merkezi Sona Kadar | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YA28LB | 1 / 2 " | 3 / 0 AWG | 3 / 0 AWG | 1" | Mor | 1022 | 0.53 " | 2.67 " | €26.80 | |
B | YA30LB | 1 / 2 " | 250 kcmil | 250 kcmil | 1.19 " | Beyaz | 1024 | 0.53 " | 2.82 " | €34.02 | |
C | YA27LB | 1 / 2 " | 2 / 0 AWG | 2 / 0 AWG | 0.91 " | Portakal | 1021 | 0.53 " | 2.61 " | €24.64 | |
D | YA31LB | 1 / 2 " | 250 kcmil | 250 kcmil | 1.29 " | Kırmızı | 1025 | 0.53 " | 2.93 " | €37.01 | |
E | YA29LB | 1 / 2 " | 4 / 0 AWG | 4 / 0 AWG | 1.09 " | Sarı | 1023 | 0.53 " | 2.77 " | €30.91 | |
F | YA26LB | 3 / 8 " | 2 / 0 AWG | 1 / 0 AWG | 0.81 " | Siyah | 1020 | 0.41 " | 2.26 " | €17.72 | |
G | YA34LB | 5 / 8 " | 350 kcmil | 350 kcmil | 1.52 " | Kahverengi | 1027 | 0.66 " | 3.56 " | €52.05 | |
H | YA44LB | 5 / 8 " | 750 kcmil | 750 kcmil | 2.18 " | Beyaz | 1032 | 0.94 " | 4.82 " | €229.70 | |
I | YA36LB | 5 / 8 " | 450 kcmil | 450 kcmil | 1.69 " | Yeşil | 1028 | 0.88 " | 3.83 " | €106.81 | |
J | YA3CLB | 5 / 16 " | 4 AWG | 4 AWG | 0.55 " | Beyaz | 1016 | 0.34 " | 1.92 " | €16.43 | |
K | YA1CLB | 5 / 16 " | 2 AWG | 2 AWG | 0.69 " | Yeşil | 1018 | 0.34 " | 1.97 " | €16.29 | |
L | YA25LB | 5 / 16 " | 1 AWG | 1 AWG | 0.75 " | Pembe | 1019 | 0.34 " | 2.02 " | €17.67 |
Bakır Sıkıştırma Pabuçları
Burndy sıkıştırma pabuçları, güvenilir ve kontrol edilebilir elektrik bağlantıları sağlar. Çanlı düz gövde tasarımı, konektörlerin akım dalgalanmalarına, aşırı sıcaklıklara, korozyona ve titreşimlere dayanmasını sağlar. UL listesindeki bu pabuçlar, aşırı ısınmaya ve korozyona karşı dayanıklı olması için yüksek iletkenliğe sahip bakır yapıya ve elektro-kalay kaplamaya sahiptir. 1.9 ila 4.8 inç arasında değişen uzunluklarda mevcutturlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Depo Dolapları
- Potansiyometreler
- Güç Beton Malası Aksesuarları
- Köpük Ruloları
- Step Motor Sürücüleri
- İşleme Malzemeleri
- Anahtarlar
- El Aleti Kitleri
- Veri kaydı
- Tumbler ve Medya
- DAYTON Motor Çalıştırma Kondansatörleri
- ABILITY ONE Paspas Islak Döngülü Uç
- VICTOR Plazma Kesim Ucu
- APPLETON ELECTRIC 64 Watt LED Işık Fikstürü
- GAST Tamir Takımı Hava Motoru
- ANVIL Galvanizli Pik Döküm Soketli Boru Ruloları
- SAN JAMAR Bar Paspasları
- ALL MATERIAL HANDLING Döner
- BOSTON GEAR Katı Giriş Mili Sıralı Helisel Redüktörler
- ULTRATECH Drenajlı Ultra Döküntü Paletleri