A B AC Voltaj Derecesi: 600 VAC , Gövde Malzemesi: Termoplastik , Bağlayıcı Tipi: Kutu Pabucu , Güncel Beğeni: 30A , DC Gerilim Değeri: 300 VDC , Sigorta Bloğu Tasarımı: Açılış , Sigorta Boyutu / Grubu: CC Sınıfı , Sigorta UL Sınıfı: CC , Belirten / Belirtmeyen: Gösterge oluşturmayan , IP derecelendirme: IP20 , Çalışma Akımı: 0 - 30A , Ambalajlama: yığın , Ürün tipi: Sigorta Tutacağı , Reddetme / Reddetmeme: ret , Sonlandırma Türü: Temmuz , Tip: Sigorta bloğu , Voltaj derecesi: 600V , Tel Boyutu: 14 ila 2 AWG