BUSSMANN C10G Serisi Hızlı Hareket Eden Cüce Sigortalar
stil | Model | Vücut sitili | Current Rating | Sigorta Boyutu / Grubu | Sigorta Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C10G2 | kartuş | 2A | 5AG (10.3 x 38.1 mm) | Yavaş Darbe | €14.28 | |
B | C10G20 | Kartuş Sigortalar | 20A | 5AG Cüce (10.3 mm x 38.1 mm) | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | €14.28 | |
C | C10G12 | Kartuş Sigortalar | 12A | 5AG Cüce (10.3 mm x 38.1 mm) | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | €14.28 | |
D | C10G1 | Kartuş Sigortalar | 1A | 5AG Cüce (10.3 mm x 38.1 mm) | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | €14.43 | |
D | C10G8 | Kartuş Sigortalar | 8A | 5AG Cüce (10.3 mm x 38.1 mm) | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | €14.28 | |
E | C10G25 | Kartuş Sigortalar | 25A | 5AG Cüce (10.3 mm x 38.1 mm) | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | €14.28 | |
F | C10G1I | Kartuş Sigortalar | 1A | 5AG Cüce (10.3 mm x 38.1 mm) | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | €23.79 | |
D | C10G16 | Kartuş Sigortalar | 16A | 5AG Cüce (10.3 mm x 38.1 mm) | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | €14.28 | |
D | C10G4 | Kartuş Sigortalar | 4A | 5AG Cüce (10.3 mm x 38.1 mm) | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | €14.28 | |
G | C10G10 | Kartuş Sigortalar | 10A | 5AG Cüce (10.3 mm x 38.1 mm) | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | €14.28 |
C10G Serisi Hızlı Etkili Cüce Sigortalar
Bussmann C10G Serisi hızlı çalışan cüce sigortalar, bir aşırı akım durumu algılandığında devreyi hızla keser. Yalıtım ve yüksek sıcaklık direnci için seramik yapıya sahiptirler. Elektrikli ve elektronik ekipmanı aşırı akımın neden olduğu hasarlardan koruyan 32A'lık bir kesme derecesine sahiptirler. Bu sigortalar, dar alanlara uyum sağlamak için 10 mm çapında mevcuttur. Bussmann bu sigortaları 1, 2, 4, 8, 10, 12, 16, 20 ve 25A amper değerleri ile sunar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Takım Bileyiciler
- Kablo Kanalı Aksesuarları
- TIG Kaynak Çubukları
- Kapalı Alan Giriş Vinçleri
- Paketleme Masaları
- Biçme Makineleri ve Düzelticiler
- Hidrolik Filtrasyon
- Hava Dağıtım Havalandırma ve Kanal Aksesuarları
- Atık Öğütücüler
- Otomotiv Kimyasalları
- APPROVED VENDOR palet Jack
- GRAYMILLS Parça Yıkayıcı, Tambur Üstü
- TB WOODS Sabit Delikli Dökme Demir Değişken Adımlı V-Kayış Kasnak, Yiv Sayısı: 2
- WOODHEAD 130226 Serisi Rulman Takımı
- ANVIL Bull Fişler
- EATON HKD Serisi Komple Kompakt Şalterler, K Boyu
- WESTWARD Esnek Borular
- MEMPHIS GLOVE Ninja BNF İş Eldiveni, 15 Kalibre, Eklem Üzeri Kaplamalı
- LOVEJOY Çinko Kaplı Çelik Mil Bilezik, İngiliz
- SMC VALVES Filtre / Regülatör / Yağlayıcı Birleşimi