BUSSMANN Dağıtım Bloğu: 2 Kutuplu
stil | Model | genişlik | Amper | derinlik | uzunluk | Maks. Alan sayısı Amper | İkincil Bağlantı / Kutup | İkincil Tel Aralığı (AWG) | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16220-2 | 1.88 " | 175 | 1.75 " | 2.88 " | 175 | 4 | 4 ila 14 CU, 4 ila 8 AL | Minyatür 16000 Serisi | €88.79 | |
B | 16204-2 | 1.88 " | 175 | 1.75 " | 2.88 " | 175 | 1 | 8 - 2/0 Cu / Al | Minyatür 16000 Serisi | €50.45 | |
C | 16321-2 | 3.6 " | 175 | 3.32 " | 4" | 175 | 6 | 4 ila 14 CU, 4 ila 8 AL | Güç Dağıtım Bloğu | €140.12 | |
D | 16370-2 | 3.6 " | 310 | 3.32 " | 4" | 310 | 12 | 14 ila 4 CU, 12-4 AL | Güç Dağıtım Bloğu | €208.53 | |
E | 16303-2 | 3.6 " | 310 | 3.32 " | 4" | 310 | 1 | 6 ila 350 MCM AL-CU | PDB | €278.81 | |
F | 16325-2 | 3.6 " | 350 | 3.32 " | 4" | 350 | 6 | 4 ila 14 CU, 4 ila 8 AL | PDB | €154.15 | |
G | 16323-2 | 3.6 " | 310 | 3.32 " | 4" | 310 | 6 | 14 ila 4 CU, 12-4 AL | Orta Düzey 16000 Serisi | €155.52 | |
H | 16000-2 | 4.12 " | 175 | 2.12 " | 2.8 " | 175 | 1 | 8 - 2/0 Cu / Al | PDB | €63.13 | |
H | 16021-2 | 5.38 " | 175 | 2.12 " | 2.8 " | 175 | 6 | 4 ila 14 CU, 4 ila 8 AL | PDB | €110.96 | |
I | 16500-2 | 5.79 " | 620 | 2.93 " | 5.5 " | 620 | 2 | 4 ila 350 MCM CU-AL | PDB | €242.80 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Örgü Eldiven
- Radon Hayranları
- Keçe Levhalar ve Şeritler
- Klima Kanalı Kitleri
- Filtre Pedi Tutma Çerçeveleri
- Saklama Kutuları ve Kapları
- Yardımcı Arabalar
- Gaz ve Su Hattı Konnektörleri
- Paçavra ve Mendil
- acil Aydınlatma
- BRADY Araç Afişi, Patlayıcı 1.2H
- GENERAL ELECTRIC Kalıplı Kutulu Devre Kesiciler, Termal Manyetik
- BANJO FITTINGS Dry-Mate Kapak
- DIXON Sıkma Ölür
- KERN AND SOHN ayarlanabilir Ayaklar
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarları, 11/16-20 Un
- GROTE Soket Pigtailleri
- WESTWARD Mandal Yayları
- LINN GEAR Uzatılmış Adım Tip A Küçük Rulo Dişlileri, 2120 Zincir
- WHIZARD SKC Kesilmeye Dayanıklı Kolluklar, Başparmak Deliği