BUSSMANN F02A Serisi Cam ve Seramik Sigortalar
stil | Model | Current Rating | Sigorta Boyutu / Grubu | Montaj Stili | Gerilim (AC) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F02A250V1-6/10A | 1.6A | 3AG (6.3 x 32 mm) | Tutacak | 250 VAC | €3.34 | |
B | F02A250V1-6/10S | 1.6A | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | Tutucu / Klip | 250 VAC | €2.65 | |
B | F02A250V1-1/4A | 1.25A | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | Tutucu / Klip | 250 VAC | €3.36 | |
B | F02A250V2-1/2AS | 2.5A | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | Tutucu / Klip | 250 VAC | €4.05 | |
B | F02A250V2A | 2A | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | Pano Montajı | 250 VAC | €3.36 | |
C | F02A250V2AS | 2A | 3AG (6.3 x 32 mm) | Tutacak | 250 VAC | €4.05 | |
B | F02A250V3A | 3A | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | Tutucu / Klip | 250 VAC | €3.36 | |
B | F02A250V4AS | 4A | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | Tutucu / Klip | 250 VAC | €6.11 | |
B | F02A250V5A | 5A | 3AG (6.3 x 32 mm) | Pano Montajı | 250 VAC | €5.38 | |
B | F02A250V6AS | 6A | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | Tutucu / Klip | 250 VAC | €6.05 | |
B | F02A250V6A | 6A | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | Tutucu / Klip | 250 VAC | €5.38 | |
B | F02A125V8A | 8A | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | Pano Montajı | 125 VAC | €5.38 | |
B | F02A125V8AS | 8A | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | Tutucu / Klip | 125 VAC | €7.90 | |
B | F02A125V10A | 10A | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | Tutucu / Klip | 125 VAC | €7.31 | |
B | F02A32V15A | 15A | 3AG (6.3 x 32 mm) | Tutacak | 32 VAC | €7.31 | |
B | F02A32V25A | 25A | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | Tutucu / Klip | 32 VAC | €7.31 | |
B | F02A32V30AS | 30A | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | Tutucu / Klip | 32 VAC | €7.90 | |
B | F02A250V1 / 2A | 500mA | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | Tutucu / Klip | 250 VAC | €5.40 | |
D | F02A250V1 / 2AS | 500mA | 3AG (6.3 x 32 mm) | Tutacak | 250 VAC | €6.11 | |
B | F02A250V3 / 4A | 750mA | 3AG (6.3 x 32 mm) | Tutacak | 250 VAC | €5.40 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yağ Koruma Kontrolleri
- Özel Amaçlı Bant Kitleri
- Solenoid Valf Manifoldları
- Nervürlü Duvar Konteynerleri
- Sarma Üniteleri
- Kapalı Alan Ekipmanları
- Kasnaklar ve Kasnaklar
- Pompalar
- Elektrikli Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Otomotiv Testi
- APPROVED VENDOR Gaz Tüpü Kamyonu
- LYON Opsiyonel Kapalı Stil Soyunma Uç Tabanı
- ARO Bobin Solenoidi
- JOHNSON CONTROLS Ters Çevrilmiş Flare Fitting
- BAUSCH + LOMB Büyüteç Cebi 4x
- PRO-LINE Paketleme Tablosu Yonga Levha
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 13/16-32 Un
- ANVIL 45 Derece Dallanmış Wyes
- OAKTON Su geçirmez İletkenlik Kitleri
- DAYTON Venturi Kitleri