BUSSMANN F03A Serisi Cam ve Seramik Sigortalar
stil | Model | Current Rating | Sigorta Boyutu / Grubu | Montaj Stili | Gerilim (AC) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F03A250V1-1/2AS | 1.5A | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | Tutucu / Klip | 250 VAC | €8.30 | |
A | F03A250V3AS | 3A | 3AG (6.3 x 32 mm) | Tutacak | 250 VAC | €8.30 | |
A | F03A250V4AS | 4A | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | Tutucu / Klip | 250 VAC | €8.30 | |
A | F03A250V5AS | 5A | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | Tutucu / Klip | 250 VAC | €7.88 | |
A | F03A250V6AS | 6A | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | Tutucu / Klip | 250 VAC | €7.88 | |
A | F03A250V8AS | 8A | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | Tutucu / Klip | 250 VAC | €7.88 | |
B | F03A250V10AS | 10A | 3AG (6.3 x 32 mm) | Tutacak | 250 VAC | €7.88 | |
A | F03A250V12AS | 12A | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | Tutucu / Klip | 250 VAC | €7.88 | |
A | F03A125V20AS | 20A | 3AG (6.3 x 32 mm) | Tutacak | 125 VAC | €7.88 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- İşaretleme ve İkaz Bantları
- Kayışlı Zımpara Makineleri
- PFA Floropolimer Boru
- Hava Sıkışması
- Tambur Taşıyıcı / Döndürücü
- Kaynak Masaları ve Aksesuarları
- Santrifüj Pompaları
- Hava hareketi
- Rıhtım Ekipmanları
- Pirinç
- BRADY Boru İşaretleyici, Şehir Suyu
- WIEGMANN Yağ Sıkı Basmalı Düğme Muhafazası
- COOPER ATKINS Dijital Cep Termometreleri
- APPROVED VENDOR Film Kaseti
- DAYTON IEC Minyatür Devre Kesiciler, C & D Eğrisi
- EATON Fiber Optik Kablolar
- PHOENIX logolar
- MORSE CUTTING TOOLS Kare ve Köşe Radüslü Parmak Frezeler, 1921 Serisi
- BALDOR / DODGE EZ Kleen, GTEZ, Geniş Yuvalı Germe, Bilyalı Rulmanlar