BUSSMANN FBP Serisi Özel Sigortalar
stil | Model | Vücut sitili | Current Rating | Çap | + | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FBP-200 | Kartuş Bıçak | 200A | 34.1mm | Yarıiletken Sigorta | 104mm | €317.37 | |
B | FBP-600 | Kartuş Bıçak | 600A | 63.5mm | Yarıiletken Sigorta | 129mm | €940.40 | |
A | FBP-175 | Kartuş Bıçak | 175A | 34.1mm | Yarıiletken Sigorta | 104mm | €331.84 | |
A | FBP-500 | Kartuş Bıçak | 500A | 63.5mm | Yarıiletken Sigorta | 129mm | €940.40 | |
C | FBP-450 | Kartuş Bıçak | 450A | 63.5mm | Yarıiletken Sigorta | 129mm | €983.22 | |
A | FBP-125 | Kartuş Bıçak | 125A | 34.1mm | Yarıiletken Sigorta | 104mm | €317.37 | |
B | FBP-100 | Kartuş Bıçaklı Sigortalar | 100A | 27mm | Sigorta | 91.3mm | €235.41 | |
A | FBP-150 | Kartuş Bıçaklı Sigortalar | 150A | 34.1mm | Sigorta | 104mm | €317.37 | |
A | FBP-350 | Kartuş Bıçaklı Sigortalar | 350A | - | Sigorta | 129mm | €524.83 | |
A | FBP-50 | Kartuş Bıçaklı Sigortalar | 50A | 20.6mm | Sigorta | 90.5mm | €192.28 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- LED Post Üst Armatürler
- Nem Kontrolleri
- Katerleri
- Kişisel Göz Yıkama İstasyonları
- IR Termometre ile RH Ölçerler
- Mağaza Mobilyaları
- laboratuvar Ekipmanları
- Motorlar
- Meraklı Araçlar
- Yağlayıcılar
- WEARWELL 560 Serisi, Mat Rampa
- TITAN TOOL Kaymaz Kriko Plakası, 3 "Yükseklik
- LOC-LINE T Montaj 1/2 İnç
- ALBION Sert Plaka Tekerleri, Dökme Demir Çekirdek, Kaymalı Yatak
- PARKER Kelepçe Kitleri, 3000 PSI Basınç, Dişi Diş Tipi
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 15/16-16 Un
- SPEARS VALVES PVC Program 40 DWV Eyer Üzerine Fabrikasyon Tutkal, IPS ODx Soket
- HONEYWELL VAV Termostatları
- BROWNING U0 Tipi, Ayrık Konik Burçlar
- TB WOODS Delik Tertibatları