BUSSMANN Sigorta 100a Sınıfı
stil | Model | Voltaj derecesi | gövde Malzemesi | Vücut sitili | Sınıf | Eleman | Kesme Değerlendirmesi | uzunluk | hız | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MV155F1DCX100E | 15,500 VAC | Fiberglas | Silindirik | E-Derecelendirmeli | Tek | 50 VAC'de 15,500kA | 21.75 " | Hızlı Oyunculuk | €2,183.04 | |
B | JCH-3R | 2400 VAC | Melamin | Hermetik Olarak Sızdırmaz Silindirik | R-rated | Çift | 80kA (Asym.) 50kA (Sem.) | 10 13 / 16 " | Zaman gecikmesi | €2,247.62 | |
C | JCK-3R | 2540 VAC | Fiberglas | Silindirik | R-rated | Çift | 80kA (Asym.) 50kA (Sem.) | 11 15 / 64 " | Zaman gecikmesi | €1,674.46 | |
D | JDZ-100E | 8300 VAC | Melamin | Silindirik | E-Derecelendirmeli | Çift | 80kA (Asym.) 50kA (Sem.) | 15.875 " | Zaman gecikmesi | €1,630.37 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kuşakları
- LED Duvar Paketleri
- Elektrikli Fan Coil Isıtıcılar
- çatallar
- Boya Çalkalayıcılar
- Raflar ve Depolama Rafları
- Fişler ve Prizler
- Boru ve Aksesuarlar
- Solenoid Valfler ve Bobinler
- Yuvarlanma Yolları ve Aksesuarlar
- SUPCO İç Hava Kalitesi Monitörü
- CHICAGO HARDWARE Kancası
- DAYCO Oto V-kayışı Endüstrisi
- CST/BERGER Çubuk Tesviye
- SHURTAPE Gaffers Teyp
- KETT TOOLS Armatür
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP Fabrikasyon Bağlantı Elemanı 11-1/4 Derece. Dirsekler, Conta x Tıkaç
- SMC VALVES Ifw Serisi Dijital Akış Anahtarı
- TSUBAKI QD Serisi Kaynaklı Hub'lar
- TSUBAKI MIUS Serisi Kam Kavramaları