A B AC Voltaj Derecesi: 600 VAC , Gövde Malzemesi: Fiberglas , Sınıf: Yüksek Hızlı , Güncel Beğeni: 30A , DC Gerilim Değeri: 600 VDC , Öğe: Tek , İşlevsel Olarak Eşittir: Ferraz / Gould A60Q , Sigorta Amperi: 32 , Sigorta Boyutu / Grubu: 5AG Cüce (10.3 mm x 38.1 mm) , Sigorta Tipi: Hızlı Darbe , Belirten / Belirtmeyen: Gösterge oluşturmayan , Kesinti Derecelendirmesi: 200VAC'de 600kA, 50VDC'de 400kA , Mfr. Seri: FWC_10F 600V , Montaj Tarzı: Tutacak , Ambalajlama: yığın , Ürün tipi: Yüksek Hızlı Kartuş Sigortası , Reddetme / Reddetmeme: Reddedilmeme , Hız: Hızlı Oyunculuk , Sonlandırma Türü: Klips , Tip: Yüksek Hızlı Sigorta , Gerilim (AC): 600 VAC , Voltaj derecesi: 600VAC / 400VDC