BUSSMANN Yüksek Hızlı Yarı İletken Sigortalar: FWH Serisi
stil | Model | Sigorta Amperi | Kesme Değerlendirmesi | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FWH-10A14F | 10 | 50kA Daha Fazla =% 20 pf | 1.25 " | €65.86 | |
A | FWH-15A14F | 15 | 50kA Daha Fazla =% 20 pf | 1.25 " | €56.41 | |
A | FWH-20A14F | 20 | 50kA Daha Fazla =% 20 pf | 2" | €84.14 | |
A | FWH-25A14F | 25 | 20kA Daha Fazla =% 20 pf | 1.25 " | €56.41 | |
A | FWH-30A14F | 30 | 20kA Daha Fazla =% 20 pf | 2" | €91.61 |
Yüksek Hızlı Yarı İletken Sigortalar: FWH Serisi
Bussmann hızlı devreye giren sigortalar, yüksek seviyeli arıza akımlarına karşı kısa devre koruması sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu elektronik sigortalar, dar alanlara kolayca sığacak şekilde kompakt bir tasarıma ve kolay montaj için cıvatalı montaj stiline sahiptir. CE listeli, UL onaylı ve CSA sertifikalıdır. Bu sigortalar, düşük ark voltajı ve düşük enerji geçişi sağlamak üzere tasarlanmıştır ve sürekli çalışma için üstün döngü yetenekleri ile birlikte gelir. 200 VAC'de 500 kA'ya kadar standart kesme kapasitelerinde mevcut olan geniş bir Bussmann yüksek hızlı sigorta yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Slayt Halkaları
- Filtre Kafaları
- DC Hayranları
- Donanım Bezi
- Step Motor Sürücüleri
- Eldivenler ve El Koruması
- vidalar
- Yıkayıcılar
- Gölet Havalandırma
- Gömülebilir Gaz
- GE LIGHTING Yüksek Basınçlı Sodyum Lamba, ED18
- LASCO T, Asetil, 35/64 "Uç
- DOMINATOR Tornavida Tutacağı Pry Bar
- HARRINGTON Elektrikli Zincirli Vinç, Arabalı, 20 ft. Kaldırma
- COPE Dikey Dirsek, 90 Derece
- ACROVYN Duvar Kaplaması, Badem, Acrovyn
- SOUTHWIRE COMPANY Boru Bükücü
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 80 Nipel, 4 İnç Çap, Tek Uçtan Dişli
- GUARDIAN EQUIPMENT Saldırılara Karşı Dirençli Göz Yıkama Maddeleri
- VESTIL H-CK Serisi Tekerler