BUSSMANN JCK-A Serisi Orta Gerilim Sigortaları
stil | Model | AC Voltaj Derecesi | Current Rating | Sonlandırma Türü | Gerilim (AC) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JCK-A-6R | 2.540 kVAC | 170A | Kartuş (Standart Dışı) | 2.54k VAC | €2,450.66 | |
A | JCK-A-18R | 2.540 kVAC | 390A | Kartuş (Standart Dışı) | 2.54k VAC | €2,875.03 | |
A | JCK-A-12R | 2.540 kVAC | 230A | Kartuş (Standart Dışı) | 2.54k VAC | €2,847.75 | |
A | JCK-A-3R | 2.540 kVAC | 100A | Standart Olmayan Kartuş | 2.54k VAC | €1,484.45 | |
B | JCK-A-9R | 2.540 kVAC | 200A | Standart Olmayan Kartuş | 2.54k VAC | €2,571.68 | |
A | JCK-A-4R | 2.540 kVAC | 130A | Kartuş (Standart Dışı) | 2.54k VAC | €1,484.45 | |
A | JCK-A-2R | 2.540 kVAC | 70A | Kartuş (Standart Dışı) | 2.54k VAC | €1,484.45 | |
A | JCK-A-5R | 27.540 kVAC | 150A | Kartuş (Standart Dışı) | 27.54k VAC | €1,967.36 |
JCK-A Serisi Orta Gerilim Sigortaları
Bussmann JCK-A Serisi orta gerilim sigortaları, mevcut donanımın güçlendirilmesi için tasarlanmıştır ve bu da onları elektrik sistemlerini yükseltmek için ideal bir seçim haline getirir. Bu UL listeli sigortalar, bir sigorta patladığında görsel bir gösterge sağladıklarından, kolay sorun giderme için bir açık sigorta göstergesine sahiptir. Sigortaları takma ve çıkarma işlemini basitleştiren bir Cutler Hammer kanca gözü dahil etme seçeneğiyle birlikte gelirler. Bu yedek sigortalar, orta gerilim motor kontrolörleri için güvenilir akım sınırlamalı koruma sunarak elektrik sisteminin güvenliğini ve sorunsuz çalışmasını sağlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Okuyucu Gözlük
- Manuel Hava Kontrol Vanaları
- Halat Bariyer Direkleri ve Destekler
- Sulama Ek Parçaları
- Bulanıklık Ölçerler
- Halat ve Halat Aksesuarları
- Kaplinler Yakaları ve Adaptörler
- Güneş Panelleri ve Aksesuarları
- Su Kalitesi ve Arıtma
- Eskrim ve Eskrim Donanımı
- WESTWARD Güç Bit, Phillips
- NEWSTRIPE AeroVent Aerosol Kutu Geri Dönüşüm Sistemleri
- APPROVED VENDOR Meme 3/4 İnç
- SPYDER Tungsten Karbür Uçlu
- ZEP Temizleyiciler
- SPEARS VALVES PVC 100 PIP Fabrikasyon PIP x IPS Çaprazlar, Soket x Soket x Soket x Soket
- SPEARS VALVES PVC 10 Feet Düz Uçlu Yuvarlak Dikişsiz Kanallar
- PANAVISE Dişi Soket Geçiş Konnektörleri
- PROTO Çene Blok Tertibatları
- WEG Jm Tefc Üç Fazlı Yakın Akuple Pompa Motorları