AC Voltaj Derecesi: 600 VAC , Amper AC: 225 için 400 , Atmış Sigorta Göstergesi: Yok hayır , Bağlayıcı Tipi: Kutu Pabucu , Güncel Beğeni: 400A , DC Gerilim Değeri: 300 VDC , Derinlik: 4-1 / 5 " , Sigorta Bloğu Tasarımı: Bariyer , Sigorta Çapı: 1-3 / 5 " , Sigorta Tutucu Kodu: AD , Sigorta Uzunluğu: 7 1 / 5 " , Sigorta Tipi: Sanayi , Sigorta UL Sınıfı: J , Yükseklik: 4.8 " , Belirten / Belirtmeyen: Gösterge oluşturmayan , Uzunluk: 12.5 " , Maks. Amper: 400 , Maks. Gerilim: 600 , Montaj Tarzı: Panel montaj , Ambalajlama: yığın , Ürün tipi: Sigorta Tutacağı , Tip: Sınıf J , Voltaj derecesi: 600V , Tel Boyutu: 600kcmil ila 4 AWG