BUSSMANN KTS-S Serisi RK1 Sınıfı Sigortalar
stil | Model | Vücut sitili | Current Rating | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | KTS-S-15 | kartuş | 15A | €88.85 | |
A | KTS-S-30 | kartuş | 30A | €89.67 | |
B | KTS-S-40 | Kartuş Sigortalar | 40A | €193.94 | |
C | KTS-S-10 | Kartuş Sigortalar | 10A | €74.97 |
KTS-S Serisi Sınıf RK1 Sigortalar
Bussmann KTS-S Serisi RK1 sınıfı sigortalar, elektrik devrelerindeki aşırı akım durumlarını önlemek için idealdir. Hızlı yanıt süresi için hızlı bir üfleme mekanizmasına sahiptirler ve bir aşırı yük veya kısa devre meydana geldiğinde devreyi anında keserler. Bu sigortalar, 600VAC veya 600 VDC voltaj derecesine sahip bir tutucu ile birlikte kullanılır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Ark Kaynakçıları
- Üfleyici ve Fan Aksesuarları
- Evrensel Kaplinler
- Doğrudan Tahrikli Eksenel Downblast Vantilatörler
- Tahrik Sıkıştırıcılar
- Basınç ve Vakum Ölçümü
- Tanımlama Ürünleri
- Süzme
- Contalar
- Ambalaj Bandı Dağıtıcıları ve Ekipmanları
- LUMAPRO Minyatür Akkor Ampul, T3, 13.5V
- TAPCO Sinyal Kutbu
- BRADY NFPA Etiketi, Madde Kimliği, Sağlık, Yanıcılık, İstikrarsızlık, Kişisel Koruma, Hedef Organ
- BLACOH INDUSTRIES Sentinel Serisi, Basınç Tahliye Vanaları
- APOLLO VALVES 60-900 Serisi Pirinç Küresel Vanalar, FNPT
- EATON RD Serisi Elektronik Kompakt Şalterler, R Pano
- Cementex USA Yüksek Kaldıraçlı Penseler
- MARTIN SPROCKET Çift Dipçik C Tipi Makaralı Zincir Dişlileri, 80 Zincir Numarası
- VESTIL PMC Serisi El Transpaletleri
- WINSMITH D-90 Serisi Tip SE İçi Boş Şaft Kapakları