BUSSMANN Alçak Gerilim Sigortaları
stil | Model | hız | gövde Malzemesi | Vücut sitili | Voltaj derecesi | Çap | Eleman | Sigorta Amperi | Kesme Değerlendirmesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TFL | - | Melamin | Silindirik | 125 VAC | 1 / 4 " | - | 15 | Kesintisiz Derecelendirilmiş | €26.60 | |
B | OSD100 | Hızlı Oyunculuk | Seramik | Cıvata-On | 550 VAC | 13 / 16 " | Tek | 100 | 80 VAC'de 550kA | €196.69 | |
B | NITD25 | Hızlı Oyunculuk | Seramik | Cıvata-On | 550 VAC | 1 / 2 " | Tek | 25 | 80 VAC'de 550kA | €13.98 | |
C | CGL-150 | Zaman gecikmesi | Fiberglas | Cıvata-On | 600VAC / 250VDC | 1.5 " | Çift | 150 | 200VAC'de 600kA, 40VDC'de 250kA | €296.84 | |
B | NITD20M32 | Zaman gecikmesi | Seramik | Cıvata-On | 550 VAC | 3 / 4 " | Çift | 20 | 80 VAC'de 415kA | €16.08 | |
D | 6CIF06 | Zaman gecikmesi | Seramik | Cıvata-On | 600VAC / 250VDC | 9 / 16 " | Çift | 6 | 200VAC'de 600kA, 200VDC'de 250kA | €30.71 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Su Isıtıcı Elemanları
- İmar Damperleri
- Dolap Mandalları ve Mandalları
- Aşındırıcı Radyal Kıl Diskler
- Kazan Göstergeleri
- Göz Koruması ve Aksesuarlar
- Kanal Fanları ve Aksesuarları
- Veri kaydı
- Çengeller
- Termoplastik Kaynak
- STANLEY Kerpeten
- APPROVED VENDOR Kazan Ölçü Meydanı
- MUELLER INDUSTRIES Klozet Flanşı 4 İnç Pvc
- VERMONT GAGE Plus Çelik Sınıfı Zz Standart Pim Mastarları, Metrik Kabin
- SPEARS VALVES Polipropilen Çizelge 80 Siyah T, SR Fipt x SR Fipt x SR Fipt
- HANDLE-IT Streç Sarma Makinaları
- CALDWELL Ekskavatör Kancaları
- HONEYWELL Elektronik Sıcaklık Kontrolleri
- ALLEGRO SAFETY Kompakt Kutulu ve Kanallı Patlamaya Dayanıklı Üfleyiciler, 16 İnç
- REED INSTRUMENTS Dijital Ses Seviyesi Ölçerler