BUSSMANN MDQ Serisi Cam ve Seramik Sigortalar
stil | Model | Current Rating | Sigorta Boyutu / Grubu | Sigorta Tipi | Kesme Değerlendirmesi | + | Montaj Stili | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MDQ-1-2 / 10 | 1.2A | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | 35A | Cam Sigorta | Tutucu / Klip | €7.64 | |
B | MDQ-1-6 / 10 | 1.6A | 3AG (6.3 x 32 mm) | Yavaş Darbe | 200A | Seramik Sigorta | Tutacak | €7.64 | |
A | MDQ-2-1 / 4 | 2.25A | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | 35A | Cam Sigorta | Tutucu / Klip | €2.94 | |
C | MDQ-7-1 / 2 | 7.5A | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | 35A | Cam Sigorta | Tutucu / Klip | €2.94 | |
C | MDQ-1 / 32 | 31.25mA | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | 35A | Cam Sigorta | Tutucu / Klip | €33.54 | |
A | MDQ-1 / 10 | 100mA | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | 35A | Cam Sigorta | Tutucu / Klip | €10.42 | |
C | MDQ-15 / 100 | 150mA | 3AG (6.3 x 32 mm) | Yavaş Darbe | 35A | Seramik Sigorta | Tutacak | €10.42 | |
A | MDQ-2 / 10 | 200mA | 3AG (6.3 x 32 mm) | Yavaş Darbe | 35A | Seramik Sigorta | Tutacak | €10.42 | |
A | MDQ-3 / 10 | 300mA | 3AG (6.3 x 32 mm) | Yavaş Darbe | 35A | Seramik Sigorta | Tutacak | €8.80 | |
C | MDQ-4 / 10 | 400mA | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | 35A | Cam Sigorta | Tutucu / Klip | €8.80 | |
A | MDQ-6 / 10 | 600mA | 3AG (6.3 x 32 mm) | Yavaş Darbe | 35A | Seramik Sigorta | Tutacak | €7.64 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Soğutucu Akışkan Geri Kazanım Sistemleri
- Jartiyer
- Anında Ters Motorlar
- Antistatik Bilek Kayışı Kitleri
- Alüminyum Boru Bağlantı Parçaları
- Üfleyiciler
- Kaplar ve Kaplar
- Bilgisayar Malzemeleri ve Ortamı
- Otomotiv Testi
- Güç Makasları
- APPROVED VENDOR Dirsek, 90 Derece, CTS
- BRADY Kimyasal Etiket, Metilen Klorür
- CHICAGO-LATROBE Vida Makinası Matkap, Yüksek Hız Çeliği, 118 Derece
- APPLETON ELECTRIC 1000 Watt, Yüksek Basınçlı Sodyum Işık Fikstürü
- DIXON Lp Gas Acme Contalar
- AMS Kauçuk Sapsız Kepçeler
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 15/16-28 Un
- SPEARS VALVES CPVC Çizelgesi 80 Redüksiyonlu Erkek Adaptörler
- MAGLINER Burunlar
- BOSTON GEAR 16 Daimetral Hatveli Pirinç Düz Dişliler