BUSSMANN MDQ-V Serisi Cam ve Seramik Sigortalar
stil | Model | Vücut sitili | Current Rating | Sigorta Boyutu / Grubu | Sigorta Tipi | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MDQ-V-3/16 | Silindirik Kurşun | 187.5mA | 3AG (6.3 x 32 mm) | Yavaş Darbe | Seramik Sigorta | €17.62 | |
A | MDQ-V-3 | Silindirik Kurşun | 3A | 3AG (6.3 x 32 mm) | Yavaş Darbe | Seramik Sigorta | €15.27 | |
B | MDQ-V-3/8 | Silindirik Kurşun | 375mA | 3AG (6.3 x 32 mm) | Yavaş Darbe | Seramik Sigorta | €16.36 | |
A | MDQ-V-1/8 | Silindirik Kurşun | 125mA | 3AG (6.3 x 32 mm) | Yavaş Darbe | Seramik Sigorta | €17.62 | |
A | MDQ-V-2-1/2 | Silindirik Kurşunlu | 2.5A | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | Cam Sigorta | €15.27 | |
A | MDQ-V-4/10 | Silindirik Kurşunlu | 400mA | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | Zaman Gecikmesi / Yavaş Darbe | Cam Sigorta | €16.36 |
MDQ-V Serisi Cam ve Seramik Sigortalar
Bussmann MDQ-V Serisi cam ve seramik sigortalar, motor kontrolörlerinde ve elektronik cihazlarda devreleri aşırı akım koşullarına ve kısa devrelere karşı korumak için kullanılır. Bu sigortalar, iyi elektrik iletkenliği ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona direnç için nikel kaplı pirinç uç kapaklara sahiptir. 125mA ile 3A arasında değişen amper değerlerine sahiptirler. Bu cam ve seramik sigortalar, yavaş atan ve zaman gecikmeli sigorta tiplerinde gelir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Paslanmaz çelik boru
- Kanalsız Split Sistemler A / C ve Isı Pompaları
- Kablo bağları
- Gaz Algılama Aksesuarları
- Motor Kontrol Aksesuarları
- Gazlı Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Fişler ve Prizler
- Sapan
- Hız Redüktörleri
- Parçaları
- APPROVED VENDOR Hortum Önlükleri
- BRADY Taşınabilir Etiket Yazıcısı, Etiket Markası Etiket Tasarım Yazılımı
- SUPER-STRUT Boru Makarası
- SPEARS VALVES PVC Program 40 Montaj 11-1/4 Deg. Dirsekler, Soket x Soket
- BACHARACH Yanma Analiz Kitleri
- SPEEDAIRE Yay Dönüşlü Hortum Makaraları
- DAYTON Kilitler
- BOSTON GEAR Redüktörler, Katı Giriş/Çıkış Mili Sol Sonsuz
- ALLEGRO SAFETY Beş İşçi Manifoldu
- GROVE GEAR GR Serisi, CMQ-L Stili, 818 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri