BUSSMANN MIC Serisi Hızlı Hareket Eden Cüce Sigortalar
stil | Model | Vücut sitili | Current Rating | Sigorta Boyutu / Grubu | Kesme Değerlendirmesi | Gerilim (AC) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MİK-3 | kartuş | 3A | 5AG (10.3 x 38.1 mm) | 100A | 250 VAC | €21.17 | |
A | MİK-2 | kartuş | 2A | 5AG (10.3 x 38.1 mm) | 100A | 250 VAC | €21.17 | |
A | MİK-15 | kartuş | 15A | 5AG (10.3 x 38.1 mm) | 750A | 250 VAC | €21.17 | |
A | MİK-6 | kartuş | 6A | 5AG (10.3 x 38.1 mm) | - | 250 VAC | €22.07 | |
A | MİK-30 | kartuş | 30A | 5AG (10.3 x 38.1 mm) | 10kA | 32 VAC | €21.17 | |
A | MİK-25 | kartuş | 25A | 5AG (10.3 x 38.1 mm) | 10kA | 32 VAC | €21.17 | |
A | MİK-10 | Kartuş Sigortalar | 10A | 5AG Cüce (10.3 mm x 38.1 mm) | 200A | 250 VAC | €22.24 | |
A | MİK-20 | Kartuş Sigortalar | 20A | 5AG Cüce (10.3 mm x 38.1 mm) | 10kA | 32 VAC | €21.17 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Nakliye Etiketi ve Bant Dağıtıcıları
- Mühendis / Sondaj / Demirci Çekiçleri
- Temizleme / Daldırma Tankları
- Tabure
- Acil Müdahale Karyolası ve Yatakları
- Takım Depolama ve Transfer Tankları
- İşitme Koruması
- Ormancılık
- Tesisat Hortumları
- Diş ve Conta Sızdırmazlık Malzemeleri
- SPEEDAIRE Çift Etkili Milsiz Hava Silindirleri, Dişli Kapaklar
- APACHE MILLS Anti-yorgunluk Drenajı
- AUTO DOLLY Çelik Bar
- LUMAPRO Duvar Paketi İndüksiyon 120 V
- ZEP Metal Parça Yıkayıcı Kapı Kapatma, Siyah
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Filtreler, Cam, 20 Mikron, Viton Conta
- EATON H-Max Serisi Frekans Sürücüleri, FS6
- LEGRIS Bölme Birlikleri
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Yuvarlak Yer Kutusu Kapakları