BUSSMANN NOS Serisi H Sınıfı Sigortalar
stil | Model | Vücut sitili | Current Rating | Sigorta Boyutu / Grubu | Sigorta Tipi | Kesme Değerlendirmesi | uzunluk | Sonlandırma Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NOS-450 | Kartuş Bıçak | 450A | Sınıf K5 H | Normal Darbe | 10kA | 10.38 " | Bıçak ağzı | €534.32 | |
A | NOS-500 | Kartuş Bıçak | 500A | Sınıf K5 H | Normal Darbe | 10kA | 10.38 " | Bıçak ağzı | €534.32 | |
B | NOS-75 | Kartuş Bıçak | 75A | Sınıf K5 H | Normal Darbe | - | - | Bıçak ağzı | €89.52 | |
C | NOS-350 | Kartuş Bıçaklı Sigortalar | 350A | Sınıf K5 ve H | Orta / Normal Darbe | 10kA | 10.38 " | Bıçak ağzı | €348.96 | |
C | NOS-225 | Kartuş Bıçaklı Sigortalar | 225A | Sınıf K5 ve H | Orta / Normal Darbe | 10kA | 10.38 " | Bıçak ağzı | €345.72 | |
A | NOS-600 | Kartuş Bıçaklı Sigortalar | 600A | Sınıf K5 ve H | Orta / Normal Darbe | 10kA | 10.38 " | Bıçak ağzı | €534.32 | |
D | NOS-9 | Kartuş Sigortalar | 9A | Sınıf K5 ve H | Orta / Normal Darbe | 50kA | 5" | Klips | €28.25 |
NOS Serisi Sınıf H Sigortalar
Ek tek seferlik sigortalar olarak da bilinen Bussmann NOS Serisi sigortalar, ekipmanı aşırı akım durumlarından korumak için kullanılır. Geleneksel sigortaların aksine, açıldıktan (attıktan) sonra sıfırlanamaz veya yeniden kullanılamazlar ve her kullanımdan sonra değiştirilmeleri amaçlanır. Bu H Sınıfı sigortalar, geçici akım dalgalanmalarına karşı hassastır ve bu da onları hafif hizmet devre konumları için ideal kılar. Bıçak / klips tipi sonlandırma varyantlarında mevcutturlar ve 50VAC'de 600kA'ya kadar bir kesme derecesi sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Gıda Saklama Ekleri ve Kapakları
- Silindir Dolapları
- Boru Dondurma ve Boru Çözme Üniteleri
- Karbon Çelik Boşluklar Yassı Çubuk Plakalar ve Sac Stok
- Avara Kasnaklar
- Güneş Panelleri ve Aksesuarları
- Lastik ve Jant
- Boya Kabinleri ve Aksesuarları
- Termoplastik Kaynak
- Duman Emiciler ve Aksesuarlar
- BUSSMANN Yüksek Hızlı Yarı İletken Sigortalar: KAC Serisi
- DIXON Evrensel Fırdöndüler
- DIXON Kaynak Halkaları
- VULCAN HART Izgara Tertibatı, 208V
- VULCAN HART kömürlük
- KLEIN TOOLS Kavrama Eldiven
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Filtreler, Hasır, 10 Mikron
- COOPER B-LINE B655 Serisi Çubuk Kaplinler
- HUMBOLDT Üniversal Döner Çene Uzatma Kelepçeleri
- NIBCO Açılı Vanalar