A B Renk: Siyah , İletişim Malzemesi: Pirinç , Güncel Beğeni: 3A , Yanıcı: UL 94V-0 , Yükseklik: 0.81 " , Ev materyalleri: Termoplastik (TP) , Mfr. Seri: TB300 , Min. Çalışma sıcaklığı.: -40 Derece. C , Montaj Açısı: Düz , Montaj Tarzı: Panel , Ambalajlama: yığın , Saha: 0.56in , Ürün tipi: Bariyer Terminal Blokları , Sonlandırma Türü: vida , Konu Boyutu: 8-32in , Tip: Bariyer Şeridi , Gerilim: 600V , Voltaj derecesi: 600V , Genişlik: 1.33 " , Tel Ölçer: 22 AWG - 8 AWG , Tel Ölçeği Maksimum: 8 AWG , Tel Ölçeği Min: 22 AWG