BUSSMANN TB345 Serisi Sigorta Blokları
stil | Model | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
A | TB345-02SP | 2.13 " | €4.14 | |
B | TB345-03 | 2.69 " | €4.87 | |
A | TB345-04SP | 3.25 " | €8.30 | |
A | TB345-09 | 6.06 " | €14.62 | |
A | TB345-09SP | 6.06 " | €18.65 | |
A | TB345-15ST | 9.43 " | €28.75 | |
C | TB345-17SP | 10.56 " | €33.01 |
TB345 Serisi Sigorta Blokları
Bussmann TB345 Serisi sigorta blokları, sigortaları bir elektrik devresinde yerinde tutmak ve sabitlemek için tasarlanmıştır. Bu bloklar, yalıtım ve koruma sağlayan termoplastikler gibi dayanıklı malzemelerden yapılmıştır. Elektrik bağlantılarını sabitlemek ve mekanik stabilite sağlamak için bir vidalı kelepçe mekanizmasına sahiptirler. UL listesinde yer alan bu klemensler, doğrudan panellerin veya muhafazaların yüzeyine monte edilir ve 22 ile 8 AWG arasında değişen kabloları barındırabilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Jobber Uzunluk Matkap Uçları
- Denetleyiciler
- Manuel Zincirli Vinçler
- Chartless Dijital Kayıt Cihazı Aksesuarları
- Hasır Sapanlar
- İşleme Malzemeleri
- Çatı Vantilatörleri
- Geri Dönüşüm Ekipmanları
- Gürültü kontrolü
- Deniz ve Karavan Pompaları
- BRADY Kilitli Silindir Kapak
- MEGAPRO Tornavida Bit Takımı
- DEWALT Gemi Kırıcı
- VULCAN HART En Paneli
- WATTS İkinci Kontrol Kitleri
- MI-T-M Yağ keçeleri
- PHASE-A-MATIC Gerilim Dengeleyiciler
- ENERPAC VSG Serisi Dikme Vanalar
- SMC VALVES Kelepçe Kolu
- BALDOR / DODGE Elastomerik D-Flex Tip Sc Hub Kaplinleri