ALICI ÜRÜNLER Göz Cıvataları
stil | Model | Göz İçinde Dia. | Dia Dışında Göz. | Uzunluk | Sap Uzunluğu | Konu Boyutu | Çalışma yükü sınırı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B56728 | 1 1 / 2 " | 2 13 / 16 " | 0.75 " | 2" | 3 / 4-10 | 6,000 Lbs. | €22.13 | |
A | B56727 | 1 3 / 8 " | 2 1 / 2 " | 0.63 " | 1 3 / 4 " | 5 / 8-11 | 4,000 Lbs. | €17.15 | |
A | B56725 | 1 3 / 16 " | 2 1 / 16 " | 0.5 " | 1 1 / 2 " | 1 / 2-13 | 2,400 Lbs. | €11.43 | |
A | B56729 | 1 11 / 16 " | 3 1 / 4 " | 0.88 " | 2 1 / 4 " | 7 / 8-9 | 7,000 Lbs. | €27.31 | |
A | B56730 | 1 13 / 16 " | 3 9 / 16 " | 1.0 " | 2 1 / 4 " | 1-8 | 8,000 Lbs. | €36.15 | |
A | B56723 | 1" | 1 21 / 32 " | 0.38 " | 1 1 / 4 " | 3 / 8-16 | 1,400 Lbs. | €8.99 | |
B | B56734BLK | 2 9 / 16 " | 5 1 / 2 " | 1.5 " | 3 1 / 2 " | Dişsiz | 18,000 Lbs. | €67.78 | |
A | B56721 | 3 / 4 " | 13 / 16 " | N / A | 1" | 1 / 4-20 | 400 Lbs. | €8.26 | |
A | B56722 | 7 / 8 " | 1 1 / 2 " | 0.31 " | 1 1 / 8 " | 5 / 16-18 | 1,000 Lbs. | €8.65 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yıkama Motoru
- Silindir Dolapları
- Blast Kabini Aksesuarları
- Oluklu Boru
- 3.3 İnç Çaplı Motorlar
- Vinçler ve Festoon Ekipmanları
- Ofis mobilyası
- Streç Sarma ve Streç Sarma Ekipmanları
- Merkezi Ekipman
- Laboratuvar Fırınları Isıtma ve Soğutma
- CHEMTROLS VALVES Kör Flanş
- LUMAPRO Minyatür LED Ampul, T1 3/4, 12V
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Dişli-40 Diş
- APPROVED VENDOR Yedek Ekran
- CLIMAX METAL PRODUCTS CC Serisi, 1 Parçalı Sıkıştırma Kaplinleri
- EATON Kompakt Şalter Onarımları
- LEGACY Esnek Plastik Hortumlar
- MORSE CUTTING TOOLS Yuvarlak Uçlu Parmak Frezeler, 5949T Serisi
- CONDOR Standart Geyik Derisi Deri İş Eldiveni
- SMC VALVES Mkb Serisi Kelepçe Silindiri