CAIMAN Unlined Palm TIG/MIG Welding Gloves
Caiman 1868 Serisi kaynak eldivenleri kaynak ortamlarının tehlikelerine dayanacak şekilde tasarlanmış olup ısıya, kıvılcımlara ve erimiş metal sıçramasına karşı mükemmel koruma sağlar. Kaynak işlemlerinin yaygın olduğu inşaat, metal imalat, otomotiv ve gemi inşaatında kullanılırlar.
Astarsız Palmiye TIG/MIG Kaynak Eldiveni
Caiman 1868 Serisi kaynak eldivenleri kaynak ortamlarının tehlikelerine dayanacak şekilde tasarlanmış olup ısıya, kıvılcımlara ve erimiş metal sıçramasına karşı mükemmel koruma sağlar. Kaynak işlemlerinin yaygın olduğu inşaat, metal imalat, otomotiv ve gemi inşaatında kullanılırlar.
Özellikler
- They have double stitching and wear-patch on the palm for added durability and protecting against wear in high-stress areas.
- These welding gloves feature goatskin construction for durability and dexterity.
- They are equipped with an unlined design, making them more breathable, while the padded and reinforced palm and thumb saddle provide additional protection and comfort.
- These welding gloves have a large pulse protector that guards the sensitive wrist area & the long leather cuff provides extra coverage, protecting the wrists and lower arms from welding hazards.
- They are sewn with Kevlar thread for heat and abrasion resistance.
- These welding gloves are integrated with carabiner and Caiman loops to help keep the gloves together when not in use for preventing loss or misplacement.
- They have Kontour design offer a form-fitting shape with pre-curved fingers for promoting a comfortable and ergonomic fit, minimising hand fatigue during extended wear.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Laboratuvar Mikserleri
- Hidrolik Hortum Adaptörleri ve Tapaları
- Elektronik Dijital Göstergeler
- El Tipi Zımbalar
- Muhafaza Klimaları
- Aşındırıcı tekerlekler
- Tel Konnektörleri
- Takım Tezgahı ve Parçaları Yıkayıcı Pompaları
- Ark Kaynakçıları ve Plazma Kesiciler
- Meraklı Araçlar
- K2 COMMERCIAL HARDWARE Sürgü Eksik Silindir
- TEMPCO Bayonet Adaptör 1 / 8-27 Npt
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Yapış Kolları
- WOODHEAD 120098 Serisi Kayma Halkası
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 7/16-20 Unf
- BULLDOG Fragman Krikoları
- BALDOR / DODGE Ayrık Konik Burçlar, Tip G
- WINSMITH SE Encore Serisi, E24 Boyutlu, XDTX Helisel/Sonsuz Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- WINSMITH SE Encore Serisi, E35 Boyutlu, MSFS Tek Redüksiyon Modifiyeli Sonsuz Dişli Hız Düşürücüleri
- BROWNING BK Serisi Dökme Demir Makaralar