Caldwell Kaldırma Kirişleri Distribütörü (1057 Ürün) | Raptor Supplies Türkiye

CALDWELL

filtre

Malzeme taşıma

Su tesisatı

Fasteners

Malzeme taşıma filtre

Kanca Kaldırma Aksesuarları AltındaHepsini gör

  • Bariyer Kepçe Aksesuarları

    Kaymadan ve düzgün kaldırma işlemi için bariyerleri tutarken olağanüstü kavrama sağlamak üzere tasarlanmış kaldırma pedleri. Boyanmamış bariyerlerle kullanım için poliüretan içeren yedek pedler ve daha güçlü tutuş sağlamak için boyalı bariyerleri ısıran alaşımlı çelik sivri uçlu yapıya sahip

  • Bariyer Kepçe

    Tuğla paketi kaldırma ve beton lento montajı gibi malzeme taşıma uygulamaları için idealdir. Bariyerleri kaldırırken operatörleri korumak için her iki tarafta uygun hizalama ve genişletilmiş tutamaklar sağlayan otomatik mandal mekanizmasına sahiptir. 8500 ve 14500 lb yük taşıma kapasitelerinde mevcuttur

  • Akü Kaldırma Kirişleri

    7000 lb'ye kadar endüstriyel forklift akülerini kaldırmak için kullanılır. Mükemmel yalıtım ve asit direnci sağlayan iletken olmayan sert ağaç yapıya ve çeşitli akü uzunluklarının kolay kullanımı için polyester kaplı kayışlar ve kancalara sahiptir. Çelik ve fiberglas malzemelerde mevcuttur

  • Kiriş ve Ray Kepçe ve Maşaları

    Beton, çelik, kirişler, kalıplar, balyalar ve muhafaza panellerini kaldırmak için uygun kiriş kıskaçları, dikey bobin kaldırıcılar, raylar ve kiriş kıskaçları içerir. Maşalar, 2000 ila 6000 lb yükler için ideal olan mükemmel kavrama sağlarken, ağır hizmet tipi kirişler, geniş 4 - 36 inç flanş kiriş bölümlerini verimli bir şekilde ele alır

  • Kancanın Altında Palet Kaldırıcılar

    Limanlarda, üretim tesislerinde ve atölyelerde vinç kullanarak paletleri kaldırmak ve taşımak için tasarlanmıştır. Tekerlekli kaldırıcılar, daha hafif yükleri kolaylıkla konumlandırabilir ve palet kaldırıcılar, 3 tona kadar paletlerin sorunsuz bir şekilde kaldırılmasına olanak tanır. 36, 42 ve 48 inç sabit çatal uzunluklarında mevcuttur

  • C-Kanca Boru Kaldırıcılar
  • Rögar Kovanı Kaldırıcıları Döküm

    Dökme rögar kovanlarını verimli bir şekilde yerleştirmek için tasarlanmıştır. ASME uyumlu üniteler, yüklere kolayca takılır ve yüklerden salınır. Ağır çelik konstrüksiyon ve parlatılmış emaye kelepçeler, 1500 lb'ye kadar yüklerin taşınması için güç ve dayanıklılık sağlar. 0 ila 2-7/8 inç kelepçe aralığında mevcuttur

  • Bobin Kancaları
  • Beton Tutucular ve Döşeme Maşaları

    İnşaat çalışmaları sırasında çizilmelerini veya bozulmalarını önlemek için kuru beton, taş veya metal plakaları kaldırmak için uygundur. Düz yüzeylerde kaymayı önleyen kavisli pedler ve yüklerin kolay yerleştirilmesi için kolları kilitlemek için manuel bir mandal içerir. 2200 lb'ye kadar yük kapasitelerinde mevcuttur

  • Kaldırma Maşası Die
  • Kaldırma ve Kaydırma Maşaları
  • Kaldırma ve Dağıtma Kirişleri
  • Rögar Muhafazası Kaldırıcıları
  • Boru Kepçeleri
  • Boru Kancaları
  • Boru Seçimleri
  • Boru Maşası
  • Plaka ve Kiriş Kaldırma Kelepçeleri
  • Serbest Bırakma Kancaları
  • Çay Fincanı Boru Taşıyıcıları

Caldwell Hakkında

Caldwell, havacılık, denizcilik, demiryolu, otomotiv ve imalat endüstrileri için kanca altı kaldırma çözümleri üretmektedir. Caldwell kataloğu, palet, cam, sac ve bobin kaldırıcılara ek olarak çok çeşitli tel örgü ve alaşımlı zincir sapanlar, kaldırma ve yayıcı kirişler, kıskaçlar, kıskaçlar ve maşalar içerir. Caldwell yayıcı kirişler yükü birden fazla noktaya dağıtarak vinç operatörlerinin ağır yükleri kaldırmasına yardımcı olur. 40 tona (4000 kg) kadar yükleri kaldırabilirler ve inşaat ve nakliyede yaygın olarak kullanılırlar. Caldwell portal vinçler maksimum yük kapasitesi 16000 lb (7257 kg) olan çelik / alüminyum konstrüksiyona sahip sabit ve ayarlanabilir varyantlarda sunulmaktadır. Bomlar, çatal kapakları, tekli çatal kancaları, çelik varil kıskaçları, çoklu boru kaldırıcılar, kanca kirişleri ve porta platformları gibi Caldwell forklift ataşmanları, depolarda, dağıtım merkezlerinde, şantiyelerde, geri dönüşümde kullanılan forkliftlerin çok yönlülüğünü artırmak için tasarlanmıştır. tersaneler ve gemi tersaneleri. Raptor Supplies güvenilir bir Caldwell satıcısıdır.