CALPIPE GÜVENLİK BARİYERLERİ Taban Plakalı Mantar Bariyer
1998 yana, Calpipe Güvenlik Mantarı sürücüleri, yayaları ve binaları korumaya yönelik mimari ve koruyucu çevreler üretmektedir. Şirketin genel merkezi Rancho Dominguez, Kaliforniya'da bulunmaktadır ve ayrıca terörle mücadele / yüksek tehdit uygulamalarında koruma ve güvenlik sunmaktadır....izinsiz girişleri engelleyerek.İncele
stil | Model | Duvar Kalınlığı | kapak | Renk | İnşaat | Malzeme | Dış Çap. | Toplam yükseklik | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | IBB06040-YD | 0.28 " | kubbe | Sarı | Karbon çelik | Karbon çelik | 6" | 36 " | 0.28 " | €1,269.29 | |
B | SSB06000-D | 0.134 " | kubbe | Paslanmaz Çelik # 4 | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | 6" | 48 " | 0.134 " | €2,430.96 | |
C | IBB03040-YF | 0.216 " | Düz | Sarı | Karbon çelik | Karbon çelik | 3" | 36 " | 0.216 " | €667.73 | |
A | IBB03040-YD | 0.216 " | kubbe | Sarı | Karbon çelik | Karbon çelik | 3" | 36 " | 0.216 " | €667.73 | |
C | IBB04040-YF | 0.237 " | Düz | Sarı | Karbon çelik | Karbon çelik | 4" | 36 " | 0.237 " | €790.37 | |
B | SSB04040-D | 0.237 " | kubbe | Paslanmaz Çelik # 4 | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | 4" | 36 " | 0.237 " | €1,683.85 | |
A | IBB04040-YD | 0.237 " | kubbe | Sarı | Karbon çelik | Karbon çelik | 4" | 36 " | 0.237 " | €790.37 | |
A | IBB05040-YD | 0.258 " | kubbe | Sarı | Karbon çelik | Karbon çelik | 5" | 36 " | 0.258 " | €1,022.62 | |
C | IBB05040-YF | 0.258 " | Düz | Sarı | Karbon çelik | Karbon çelik | 5" | 36 " | 0.258 " | €1,022.62 |
Taban Plakası Baba
Calpipe Güvenlik Direkleri, belediye hizmetlerinde, etkinliklerde, mağazalarda veya yoğun yaya trafiğinin olduğu yerlerde düzeni sağlamak için kalabalık kontrol malzemeleri ve bariyerler sunar. Direkler, yüksek güvenlikli, endüstriyel, ticari ve perakende satış ortamlarında hem yaya hem de araç trafiği için görsel caydırıcılardır. Bu güvenlik ekiciler, zahmetsiz kurulum sağlamak için 4 montaj deliği ile birlikte gelir ve yapısal sağlamlık ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için paslanmaz çelik / karbon çelik konstrüksiyona sahiptir. Calpipe Güvenlikli taban plakası direkleri, kolay temizlik için kubbe veya düz kapaklı olarak temin edilir ve 36 ve XNUMX cm yüksekliklerde mevcuttur. 48 inç on Raptor Supplies.
Kullanımlar
Calpipe Security taban plakası bariyerleri geniş bir özellik kombinasyonu sunarak alışveriş merkezleri, hastaneler, otoparklar, eğitim kurumları, finans kurumları, kimya tesisleri, su arıtma tesisleri, perakende satış tesisleri, girişler ve stadyumların yanı sıra askeriye ve hükümet için de kullanışlıdır. sektörler.
Çalışma Mekanizması
Calpipe Güvenlik taban plakası mantar bariyerleri koruyucu veya mimari bir çevre oluşturmak için tasarlanmış kısa direklerdir. Ortamlarını vurgulamak veya görsel olarak öne çıkarmak için çok çeşitli stil ve şekillerde mevcutturlar. Malları ve insanları korumak için trafiği yönlendirir ve sınırları işaretler, ayrıca araç girişini fiziksel olarak engellerler.
Özellikler
- Calpipe Security taban plakası mantar bariyerleri, mağaza önü koruması, araç trafiğinin yaya yerlerinden ayrılması ve izinsiz girişlerin önlenmesi dahil olmak üzere hafif ve yüksek güvenlikli uygulamalarda darbe kuvvetlerine karşı direnç öncelikli olarak dikkate alınarak tasarlanmıştır.
- Yapısal güç veya hava koşullarına dayanıklılık için sırasıyla karbon çeliği (toz boyalı sarı renkte) veya paslanmaz çelik (#4 kaplamalı) yapıya sahiptirler.
- Bu üniteler, zahmetsiz temizlik sağlamak ve orijinal durumlarını korumaya yardımcı olmak için kubbeli veya düz kapaklarla birlikte gelir.
- Kolay kurulum için 4 montaj deliği ile yapılandırılmışlardır.
- Calpipe Security taban plakası mantar bariyerleri 36 ve 48 inç yüksekliklerde, dış çapları ise 6 inç'e kadar mevcuttur.
Uyumlu Aksesuarlar
- Calpipe Güvenlik mantarı kapakları: Bunlar baba kapakları Calpipe'den Güvenlik Mantar Bariyerleri, yaya geçitlerinde, park alanlarında ve restoran/perakende mağaza/depo çevresindeki çevrelerde aşınma ve yıpranmaya karşı koruma sağlamak amacıyla bariyerlerin ve direklerin üzerine takılır.
- Calpipe Güvenlik mantar baba gömme manşonları: Bunlar baba gömme kollu kaldırımlara, kaldırımlara, sokaklara ve otoparklara bariyerleri sabitlemek için idealdir. Baba direğine bağlanan ve onu güvenli bir şekilde yerinde tutan bir kilitleme mekanizmasına sahiptirler. Bu baba gömme manşonlar, daha küçük nesnelerin manşon içine düşmesini engellemek için manşon açıklığını kapatan bir kapakla donatılmıştır.
Standartlar ve Onaylar
Calpipe Security taban plakalı mantar bariyerleri ASTM F3016 güvenlik standartlarına uygun olup, çarpma ve saldırılara karşı dayanıklı bir tasarıma sahiptir. Ayrıca kalite, güvenilirlik ve emniyet açısından DoD, DOS ve BIS sertifikalarına da uygundurlar.
Montaj
- Kazmadan önce gaz hatları, borular ve kablolar gibi yeraltı tehlikelerini kontrol edin.
- Matkap ucunu ortalayın ve ortaları küçük bir matkapla işaretleyin. Ardından, baba cıvataları için matkap ucunun tam derinliğine kadar delik açın.
- Delikler açtıktan ve çimentoyu karıştırdıktan sonra, şantiyeye sızan, bariyerlerin yerleştirilmesini engelleyen veya görüşü engelleyen tüm suyu / kiri / döküntüleri vakumlayın.
- Taban için boruları keserek, baba tabanının çapına eşit veya daha büyük çapa sahip bir beton taban yapın.
- Çevre düzenlemesi için yer bırakın, betonu taban üzerine eşit miktarda dökün ve ankraj dökümünü beton tabanın içine yerleştirin.
Sık Sorulan Sorular
Paslanmaz çelik ile parlatılmış paslanmaz çelik arasındaki fark nedir?
İyi cilalanmış bir paslanmaz çelik yüzey, kaba veya kötü cilalanmış bir yüzeye göre daha iyi korozyon direnci sağlar ve nükleer veya açık deniz endüstrileri de dahil olmak üzere zorlu çalışma ortamları için ideal olduğunu kanıtlar. Tüm paslanmaz çelik kaplamalı ürünler, uygun şekilde temizlendiğinde ve bakımı yapıldığında daha iyi performans gösterir.
Geri çekilebilir direkler nelerdir?
Geri çekilebilir bariyerler uzatıldığında trafiği yöneten ve yönlendiren temiz ve şık bir çevre kenarı sunar. Bu üniteler, kilidi açıldığında, yerdeki alıcılara düzgün bir şekilde teleskopla açılır ve yerle aynı hizada oturarak engelleri veya takılıp düşme tehlikelerini önler.
Direkleri ne kadar uzağa yerleştirmelisiniz?
Trafik akışını kontrol etmek üzere tasarlanan bariyerlerin, bir aracın minimum genişliğini bloke etmek ve böylece erişilebilirlik gereksinimlerini karşılamak için 3 ila 5 fit aralıklarla yerleştirilmesi tavsiye edilir.
Direkler ne kadar derine yerleştirilmelidir?
Bir baba için kazılan delik 18 ila 24 inç derinliğinde olmalı ve betona sıkıca oturması için çevresinde 6 inçlik bir boşluğa sahip olmalıdır.
Bir baba ne kadar kuvvet taşıyabilir?
Bir baba, maksimum 10000 mil/saat hızla giden 5 poundluk aracın darbe yüküne dayanabilir.
Paslanmaz çelikte #4 kaplama nedir?
#4 kaplamalı paslanmaz çelik, düzgün ve yönlü bir görünüm sağlar. Yüzeydeki çok küçük miktardaki metali ortadan kaldırmak için metalin ince aşındırıcı bantlarla mekanik olarak parlatılmasıyla gerçekleştirilir.
Calpipe Güvenlik Mantarı Kimin Sahibi?
Calpipe Güvenlik Mantarı, çelik boru, kablo ve boru üreticisi Atkore International'ın bir parçasıdır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- İşaretleme ve İkaz Bantları
- Taşınabilir Jeneratörler
- Kızılötesi Termometre ve Görüntüleyici Aksesuarları
- Hava Bıçakları
- Anahtar Kilitleri
- Otomotiv Mekanik
- Fan Kanatları ve Pervaneler
- Eğitim
- Doğrusal hareket
- Tüp Eksenli Fanlar ve Aksesuarlar
- METRO Kod Yanıt Sepeti
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Buhar Hortumu, Dökme
- AKRO-MILS 30286 Akrobins Süper Boy Kova
- KLEIN TOOLS Nakavt Ölür
- DESTACO 82L-2 Serisi Pnömatik Tutma Kelepçeleri
- Cementex USA Sıcak Çubuk Mendiller
- GRAINGER Lokavt Asma Kilitler
- BROWNING SH Tipi, Çabuk Ayrılan Burçlar
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co Matkap İş Makinaları, 1330B Serisi
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Ortak Matkaplar, Azaltılmış Şaft