CANTEX 45 Derece Dirsek
stil | Model | Boru Boyutu | Boru Alt Kategorisi | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 5133765 | 1" | Program 40 PVC Boru | 2 61 / 64 " | €7.65 | |
B | 5121005 | 1" | Program 80 PVC Boru | 8.5 " | €22.86 | |
A | 5133767 | 1.5 " | Program 40 PVC Boru | 4 21 / 64 " | €13.98 | |
B | 5121007 | 1.5 " | Program 80 PVC Boru | 11.156 " | €44.60 | |
A | 5133766 | 1.25 " | Program 40 PVC Boru | 3 17 / 32 " | €9.84 | |
B | 5121006 | 1.25 " | Program 80 PVC Boru | 10 " | €31.61 | |
B | 5121003 | 1 / 2 " | Program 80 PVC Boru | 6.25 " | €12.01 | |
A | 5133763 | 1 / 2 " | Program 40 PVC Boru | 3.156 " | €4.88 | |
A | 5133768 | 2" | Program 40 PVC Boru | 5 25 / 64 " | €18.99 | |
B | 5121008 | 2" | Program 80 PVC Boru | 13.5 " | €60.97 | |
B | 5121009 | 2.5 " | Program 80 PVC Boru | 15.5 " | €106.38 | |
A | 5133769 | 2.5 " | Program 40 PVC Boru | 15.5 " | €37.41 | |
B | 5121010 | 3" | Program 80 PVC Boru | 17 25 / 64 " | €204.03 | |
A | 5133770 | 3" | Program 40 PVC Boru | 17 25 / 64 " | €59.52 | |
A | 5133764 | 3 / 4 " | Program 40 PVC Boru | 2 17 / 32 " | €5.29 | |
B | 5121004 | 3 / 4 " | Program 80 PVC Boru | 7 39 / 64 " | €18.73 | |
B | 5121011 | 4" | Program 80 PVC Boru | 44.5 " | €265.13 | |
A | 5133772 | 4" | Program 40 PVC Boru | 44.5 " | €75.76 |
45 Derece Dirsek
Cantex dirsekler, yer altı ve yer üstü tesisatlarda PVC boruların birleştirilmesinde kullanılır. İki termoplastik orifis arasında güçlü bir bağlantı oluşturmak için solvent kaynaklı bağlantılı, çalışan bir borunun yönünü 45 derecelik bir açıyla değiştirmek üzere tasarlanmıştır. Çizelge 1 ve Çizelge 2 kanallarla kullanım için 4/40 ila 80 inç arasında değişen boyutlarda mevcut olan bu PVC dirseklerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Karbür Delik Kesiciler
- Su Isıtıcı Elemanları
- Alüminyum Boşluklar Yassı Çubuklar Tabaklar ve Sac Stok
- Plastik U-Şekilli Kanal Stoku
- Işık Perdesi Kaynak Modülleri ve Aksesuarları
- Mıknatıslar ve Manyetik Şeritler
- Bitirme malzemeleri
- Motor Tahrikli Pompalar
- Toplu Test
- Çeşitler
- CAROL 14 AWG Sulama Kablosu
- CANTEX Boru Askısı, 2 Delikli, Pvc
- GENERAL PIPE CLEANERS Clog Chaser Serisi Manuel Gider Temizleyiciler
- COOPER B-LINE B760-22 Serisi Kiriş Kelepçeleri
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris Serisi Qmax Yeşil, Düşük Rox qPCR Karışımları
- DAZOR EcoFlex II LED Kelepçe Taban Işığı
- MORSE DRUM Başüstü Montaj
- VESTIL Çelik Kabuklar
- BOSTON GEAR 20 Enine Çap Hatveli Sağ Çelik Sertleştirilmiş Helisel Dişliler