CELLTREAT Santrifüj Tüpü
stil | Model | Kapasite | Mezuniyet Aralığı | Mezuniyet Alt Bölümleri | uzunluk | Dış Çap. | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 229410 | 15mL | .1mL ila 15mL | 0.500mm | 120.23mm | 16.6mm | -80 Derece ila 100 Derece C | €177.25 | |
A | 229411 | 15mL | .1mL ila 15mL | 0.500mm | 120.23mm | 16.6mm | -80 Derece ila 100 Derece C | €178.19 | |
A | 229412 | 15mL | .1mL ila 15mL | 0.500mm | 120.23mm | 16.6mm | -80 Derece ila 100 Derece C | €111.92 | |
B | 229416 | 15mL | .1mL ila 15mL | 0.500mm | 120.23mm | 16.6mm | -80 Derece ila 100 Derece C | €223.98 | |
B | 229417 | 15mL | .1mL ila 15mL | 0.500mm | 120.23mm | 16.6mm | -80 Derece ila 100 Derece C | €239.69 | |
C | 229421 | 50mL | .5mL ila 50mL | 2.5mm | 115.64mm | 28.7mm | -80 Derece ila 100 Derece C | €186.64 | |
D | 229426 | 50mL | .5mL ila 50mL | 2.5mm | 115.64mm | 28.7mm | -80 Derece ila 100 Derece C | €339.77 | |
E | 229455 | 50mL | 0.5mL ila 50m L | 2.5mL | 115.64mm | 28.7mm | -80 Derece ila 120 Derece C | €232.05 | |
C | 229420 | 50mL | .5mL ila 50mL | 2.5mm | 115.64mm | 28.7mm | -80 Derece ila 100 Derece C | €209.21 | |
C | 229422 | 50mL | .5mL ila 50mL | 2.5mm | 115.64mm | 28.7mm | -80 Derece ila 100 Derece C | €150.58 | |
F | 229430 | 50mL | .5mL ila 50mL | 2.5mm | 118.14mm | 28.7mm | -80 Derece ila 100 Derece C | €202.52 | |
G | 229424 | 50mL | 0.5mL ila 50mL | 2.5mL | 115.64mm | 28.7mm | -80 Derece ila 120 Derece C | €214.91 | |
H | 229456 | 50mL | 0.5mL ila 50mL | 2.5mL | 115.64mm | 28.7mm | -80 Derece ila 120 Derece C | €178.57 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Takım Boyunlukları
- HVAC Röleleri
- Zımpara Diski El Tampon Tutucular
- Hava Muslukları
- Gıda Atık Öğütücüler
- Fırçalar Silindirler ve Tepsiler
- Nakliye Etiketleri ve Aksesuarları
- Dış Mekan LED Işık Fikstürleri
- Tel ve Kablo
- Diş ve Conta Sızdırmazlık Malzemeleri
- T&S Musluk Nozulu
- APPROVED VENDOR Oluklu Tezgah Borusu, 1/4 İnç Çap
- SSI Üçlü Hizmet Çek Valfı
- MUELLER INDUSTRIES Hub Adaptörü Yok
- PRECISION BRAND Arbor Shim Çeşitliliği
- DEWALT Çizik Fırça
- WESCO Elektrikli Yüksek Kaldırma Paletli Kamyonlar
- VESTIL Lamine Dock Tamponları
- AIRMASTER FAN Ağır Hizmet Tipi Hava Sirkülatörü Uzatma Kabloları
- CHANNELLOCK Uç Kesme Pense