Rulmanlar: top , Gövde Çapı: 6.5 " , Kondansatör Dahil: Gerekli Değil , Kondansatör Gerekli: Hayır , Görev: Sürekli Hava Üzerinden , Muhafaza: Damlatmaz Açık , Çerçeve: 56CZ Hz. 60 , Yalıtım sınıfı: B , Maks. Ortam Sıcaklığı: 40 Derece C , Motorlu Uygulama: HVAC/R , Motor Tasarımı: Bölünmüş Faz , Motor Muhafaza Tasarımı: Damlatmaz Açık , Motor Şaft Tasarımı: Anahtarlı , Motor Alt Uygulaması: Doğrudan Dr Fan / Üfleyici , Motor Termal Koruması: Oto , Motor tipi: Bölünmüş Faz , Nominal Verimlilik: %62.0 , Toplam uzunluk: 12 5 / 16 " , Faz: 1 , Döndürme: CW / CCW , Şaft Çapı: 5 / 8 " , Şaft Yönü: Yatay , Şaft Tipi: Anahtarlı , Termal koruma: Oto , Gerilim: 115 , Garanti: 1 yıl.