A B Rulmanlar: top , Kondansatör Gerekli: Evet , Görev: Sürekli , Muhafaza: Tamamen Kapalı Hava Üzerinden , Sona ermek: Siyah Emaye , Çerçeve: 56 , Çerçeve malzemesi: Haddelenmiş Çelik , Tam Yük Amper: 9.0/4.5 , HP: 1 Hz. 50/60 , Yalıtım sınıfı: B , Uzunluk Daha Az Şaft: 9 13 / 16 " , Motorlu Uygulama: Çiftlik Görevi , Motor Tasarımı: Kondansatör Başlatma / Çalıştırma , Motor Muhafaza Tasarımı: Tamamen Kapalı Hava Üzerinden , Motor Montaj Konumu: Yatay , Motor Şaft Tasarımı: Anahtarlı , Motor Alt Uygulaması: Kanatlı Hayranları , Motor Termal Koruması: Oto , Motor tipi: Kondansatör Başlatma / Kondansatör Çalıştırma , Montaj konumu: Yatay , Etiket RPM'si: 1725/1425 , Toplam uzunluk: 11 11 / 16 " , Faz: 1 , Döndürme: CW / CCW , RPM Aralığı: 1701-1800 , Hizmet faktörü: 1.3 , Şaft Çapı: 5 / 8 " , Şaft Uzunluğu: 1.875 " , Şaft Tipi: Anahtarlı , Termal koruma: Oto , Gerilim: 115/230