Rulmanlar: top , Gövde Çapı: 5.625 " , Kondansatör Dahil: Evet , Kondansatör Gerekli: Dahil , Görev: Sürekli Hava Üzerinden , Muhafaza: Tamamen Kapalı Hava Üzerinden , Çerçeve: 48Z Hz. 60 , Yalıtım sınıfı: B , Maks. Ortam Sıcaklığı: 40 Derece C , Motorlu Uygulama: HVAC/R , Motor Tasarımı: Kalıcı Bölünmüş Kapasitör , Motor Muhafaza Tasarımı: Tamamen Kapalı Hava Üzerinden , Motor Alt Uygulaması: Doğrudan Dr Fan / Üfleyici , Motor Termal Koruması: Oto , Motor tipi: PSC , Etiket RPM'si: 1100 , Faz: 1 , Döndürme: CW / CCW , RPM Aralığı: 1001-1100 , Hizmet faktörü: 1.0 , Şaft Çapı: 1 / 2 " , Damızlık Konumu: Mil Ucu , Damızlık Deseni: 3-5/8 x 3-5/8" , Saplama Boyutu: # 8-32 , Termal koruma: Oto , Garanti: 1 yıl.