CENTURY Single Speed 48Y Frame Unit Heater Motors
stil | Model | Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | Ortam Sıcaklığı Aralık | Vücut Çapı | Montaj | Etiket RPM | Uzunluk | Ring Merkezine Yüzük | RPM Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UH1026V1 | 40 Derece C | 40 Derece C | 5.625 " | Beşik / Saplama | 1075 | 10.375 " | 4-15 / 16 " | 1001-1100 | €325.41 | |
B | UH1036 | 40 Derece C | 40 Derece C | 5.875 " | Beşik / Saplama | 1075 | 8.125 " | 5.187 " | 1001-1100 | €396.09 | |
A | UH1036V1 | 40 Derece C | 40 Derece C | 5.625 " | Beşik / Saplama | 1075 | 10.625 " | 5.187 " | 1001-1100 | €377.11 | |
C | UHH1026 | 40 Derece C | 40 Derece C | 5.625 " | Beşik / Saplama | 1075 | 10.375 " | 4-15 / 16 " | 1001-1100 | €342.38 | |
D | 733A | 60 Derece C | 60 Derece C | 5.875 " | Beşik / Saplama | 1140 | 12.875 " | 7.875 " | 1101-1200 | €584.56 | |
E | 731A | 60 Derece C | 60 Derece C | 5.875 " | Beşik / Saplama | 1140 | 12.375 " | 6.875 " | 1101-1200 | €518.56 | |
F | UH1016NB | 60 Derece C | 60 Derece C | 5.625 " | Tektaş | 1075 | 8.5 " | - | 1001-1100 | €309.16 | |
G | UH1016NBV1 | 60 Derece C | 60 Derece C | 5.625 " | Tektaş | 1075 | 8.5 " | - | 1001-1100 | €276.19 | |
A | UH1016V1 | 60 Derece C | 60 Derece C | 5.625 " | Beşik / Saplama | 1075 | 10.25 " | 4-13 / 16 " | 1001-1100 | €330.23 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kauçuk Levha ve Şeritler
- Boru ve Çıkış Gövdeleri
- Yıkama Şişeleri
- Monteli Nokta Kitleri
- Bordür Rampaları
- laboratuvar Ekipmanları
- Takım Tezgahı Aksesuarları
- Test Pompaları
- Sprey Boyalar ve Astarlar
- Şamandıralı Vanalar ve Aksesuarlar
- BRADY Doldurulmamış Kilitli Dolap
- 3M Çerçevesiz Güvenlik Gözlükleri
- MARKS USA Programlanabilir Kilit
- HOFFMAN Tip 12 Vida Kapaklı Kablo Kanalları
- 3M 2 Yollu Pimler
- FANTECH 5ACC Serisi Sabit Havalandırmasız Bordürler
- HUMBOLDT Motorlu ASTM Likit Limit Makinaları
- SMC VALVES Kol Kafası Düzeneği
- SMC VALVES Cy3B Serisi Manyetik Bağlantılı Silindir
- BALDOR / DODGE Yarma Lastik, E4M, Elastomerik Kaplinler