CHAINFLEX Kontrol Kablosu, 13 Maks Amper
stil | Model | Biriktirme Uzunluğu | İletken Malzemesi | Ceket rengi | Sıcaklık. menzil | Tel Boyutu | Ceket malzemesi | Maks. Voltaj | Nominal Dış Çap | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CF78-UL-15-07-25 | 25ft. | Bakır | Gri | -31 Derece ila 176 Derece F | 16 AWG | Poliüretan | 300V | 0.49 " | €216.58 | |
B | CF5-25-18-25 | 25ft. | Bakır | Yeşil | 23 Derece ila 158 Derece F | 14 AWG | PVC | 600V | 1.08 " | €461.13 | |
C | CF77-UL-15-07-25 | 25ft. | Bakır | Gri | -31 Derece ila 176 Derece F | 16 AWG | Poliüretan | 300V | 0.39 " | €143.31 | |
C | CF77-UL-15-07-100 | 100ft. | Bakır | Gri | -31 Derece ila 176 Derece F | 16 AWG | Poliüretan | 300V | 0.39 " | €625.43 | |
B | CF5-25-18-100 | 100ft. | Bakır | Yeşil | 23 Derece ila 158 Derece F | 14 AWG | PVC | 600V | 1.08 " | €1,856.23 | |
A | CF78-UL-15-07-100 | 100ft. | Bakır | Gri | -31 Derece ila 176 Derece F | 16 AWG | Poliüretan | 300V | 0.49 " | €955.93 | |
B | CF5-25-18 | Boy Kesme, Ayağa Göre Sırala | Saf bakır | Yeşil | 23 Derece ila 158 Derece F | 14 AWG | PVC | 600V | 1.08 " | €21.80 | |
C | CF77-UL-15-07-1 | Boy Kesme, Ayağa Göre Sırala | Bakır | Gri | -31 Derece ila 176 Derece F | 16 AWG | Poliüretan | 300V | 0.39 " | €7.43 | |
A | CF78-UL-15-07-1 | Boy Kesme, Ayağa Göre Sırala | Bakır | Gri | -31 Derece ila 176 Derece F | 16 AWG | Poliüretan | 300V | 0.49 " | €11.17 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Lojistik Sapanlar
- Otomatik ve Manyetik Kapı Tutucular
- Lug Sıkıştırma Konnektörleri
- Vakum ve Basınç Tahliye Vanaları
- Cıva Dökülme Kontrolü
- yapılar
- Kitap ve Kitap Malzemeleri
- Bitirme malzemeleri
- Basınçlı Hava Arıtma
- Torna Araçları
- DEWALT Karbür Uç, Yontma Dairesel Testere Bıçağı
- KLEIN TOOLS Somun Sürücü Seti
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 3/8-6 Unc
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarları, 4-48 Unf
- APOLLO VALVES 41-120 Serisi Kol Yuvarlak Omuz Hava Musluğu
- GRUVLOK Düz T Conta Flanşları
- ALVORD POLK Yüksek Hız Çeliği, Düz Şaft Aynalı Raybalar Düz Ağızlı
- UNGER Yan Pres Sıkma Aparatlı Çift Kovalı Mop
- BALDOR / DODGE Katı Giriş Mili Sıralı Helisel Redüktörler
- BROWNING SHH1 Serisi Kesme Pimleri