CHEMTROLS VANALAR Plastik Inline True Union Küresel Vanalar, 3 Parçalı Vana Yapısı
stil | Model | Topu malzemesi | gövde Malzemesi | Hortum kimliği | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Kök Malzeme | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51TB-V1 | CPVC | CPVC | - | 250 psi CWP | 1" | CPVC | 73 Derece ila 210 Derece F | €179.97 | |
A | U51TB-V 11/4 | CPVC | CPVC | - | 250 psi CWP | 1.25 " | CPVC | 73 Derece ila 210 Derece F | €279.22 | |
A | U51TB-V 11/2 | CPVC | CPVC | - | 250 psi CWP | 1.5 " | CPVC | 73 Derece ila 210 Derece F | €303.53 | |
A | U51TB-V2 | CPVC | CPVC | - | 250 psi CWP | 2" | CPVC | 73 Derece ila 210 Derece F | €395.52 | |
B | S51TB-V3 | CPVC | CPVC | - | 150 psi CWP | 3" | CPVC | 73 Derece ila 210 Derece F | €1,027.16 | |
A | U51TB-V 1/2 | CPVC | CPVC | - | 250 psi CWP | 1 / 2 " | CPVC | 73 Derece ila 210 Derece F | €123.57 | |
A | U51TB-V 3/4 | CPVC | CPVC | - | 250 psi CWP | 3 / 4 " | CPVC | 73 Derece ila 210 Derece F | €155.66 | |
C | MA930U6 | PVC | PVC | 1 / 2 " | 250 psi CWP | - | PVC | 0 Derece ila 180 Derece F | €99.78 | |
C | MA930U8 | PVC | PVC | 3 / 4 " | 250 psi CWP | - | PVC | 0 Derece ila 180 Derece F | €120.55 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Bahçe Hortum Makaraları Arabaları ve Askıları
- Y ve Sepet Süzgeçler
- difüzörler
- Zemin Kaplama Çivili Ayakkabı
- Hazne Altlıkları
- Pompa Kontrolleri
- Gerilim Azaltma
- Güneş Panelleri ve Aksesuarları
- İç Hava Kalitesi
- Programlanabilir Mantık Denetleyicileri (PLC)
- RAE Kaldırım Şablonu, Harfler, Sayılar ve Noktalama İşaretleri
- LUBERFINER Hava Filtresi, Eksenel Conta
- SPEEDAIRE Çift Etkili Yuvarlak Hava Silindiri, Pivot Montajlı, 1-1/4" Delik Çapı
- CONTROL COMPANY Dijital Tally Sayacı, Elde Tutulan, Siyah
- OSG 820 Serisi, Karbür Frez
- RITTAL Salmastrasız KL Terminal Kutuları
- MJ MAY Film Stoku, UHMW
- GENERAL PIPE CLEANERS Arka Kılavuz Hortumları
- WESTWARD Kombinasyon Anahtarları
- BULLDOG Römork Krikoları, Döner